36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
830 税込913
翌日出荷

複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-42 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)20 寸法H(mm)20 寸法D(mm)3.7 寸法X(mm)10 寸法T(mm)10 寸法W(mm)20 寸法Y(mm)10 ツル径(Φmm)3.7 クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
1個
730 税込803
当日出荷

全長(mm)210 サイズA3 質量(g)205 先端チップ径(mm)2.3 アズワン品番64-2233-98 リング径(Φmm)40~100
1丁
7,060 税込7,766
翌日出荷

外径(Φmm)2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-4 高さ(mm)16.2 ばね定数(N/mm)0.038 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.88 初張力(N)0.177 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)34.7
1個
645 税込710
翌日出荷


厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。打込み作業や板金作業に。
材質天然木 全長(mm)420 頭径(Φmm)90 頭質量(g)850
1丁
4,470 税込4,917
翌日出荷

レンズのスライドで、集散光の切替が可能です
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)Φ27×160 質量(g)120 使用電池単3×2本(付属) アズワン品番64-2259-96 明るさ(Lm)集光:220、散光:250 照射距離(m)集光:150、散光:38
1個
9,870 税込10,857
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-42 高さ(mm)22.4 ばね定数(N/mm)0.025 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.18 初張力(N)0.186 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)62.8
1個
645 税込710
翌日出荷

明るさ(Lm)85(1600cd) 電球の種類LED 仕様ポケットクリップ付、マグネット壁面取付マウント付属 エスコ品番EA758SG-42 寸法(mm)ヘッド径:直径20、全長508、フレキシブルケーブル長:310 質量(g)173(電池含) タイプ散光 光源C4LED球 使用電池単3電池×2本(付属) 電池寿命約3時間15分 照射距離(m)80
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷



バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-4 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス ブラック 質量(g)99(電池含) 切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする 使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売) 連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間 照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強 充電時間(時間)4 耐衝撃性2m サイズ(mm)23×153 明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18 防水性IPX7(水深1m) 照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類LED球
1個(1個)
15,500 税込17,050
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-47 高さ(mm)10.9 ばね定数(N/mm)0.235 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.21 初張力(N)0.471 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)18.3
1個
645 税込710
当日出荷

複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-44 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)40 寸法H(mm)33 寸法D(mm)6.3 寸法X(mm)22 寸法T(mm)13 寸法W(mm)40 寸法Y(mm)22 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)22×22
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-45 高さ(mm)17.5 ばね定数(N/mm)0.062 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.62 初張力(N)0.304 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)38.8
1個
645 税込710
翌日出荷

1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-49 高さ(mm)18.6 ばね定数(N/mm)0.094 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.21 初張力(N)0.471 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)37
1個
645 税込710
翌日出荷

エスコ掛矢
小判型 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
仕様●全重量(g):850●頭径:75mm●全長:405mm●材質:天然木 アズワン品番65-2148-39
1丁
2,130 税込2,343
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-46 高さ(mm)24.2 ばね定数(N/mm)0.039 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.62 初張力(N)0.304 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)57.7
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-43 高さ(mm)10.5 ばね定数(N/mm)0.154 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.62 初張力(N)0.304 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)19
1個
645 税込710
翌日出荷

1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983SG-43 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)30 寸法H(mm)27 寸法D(mm)4.8 寸法X(mm)18 寸法T(mm)11 寸法W(mm)30 寸法Y(mm)16 ツル径(Φmm)5 クリアランス(縦×横)(mm)19×16
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-48 高さ(mm)13.8 ばね定数(N/mm)0.151 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.21 初張力(N)0.471 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)25.3
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-44 高さ(mm)13.2 ばね定数(N/mm)0.099 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.62 初張力(N)0.304 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)26.5
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-41 高さ(mm)16.4 ばね定数(N/mm)0.038 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.18 初張力(N)0.186 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)42.3
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-40 高さ(mm)12.5 ばね定数(N/mm)0.062 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.18 初張力(N)0.186 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)28.5
1個
645 税込710
翌日出荷

用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 測定範囲1/15mm 仕様対象物を傷つけにくいポリカーボネート製 材質ポリカーボネート 全長(mm)158 質量(g)5 最小目盛0.1mm 器差±0.2mm
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個(1個)
3,290 税込3,619
翌日出荷

エスコ木柄
EA575SG-43用替柄 厳選樫材使用で丈夫。
仕様●全長:900mm●サイズ:頭部側:36×26mm(角形状)手元側:30×24mm(小判形状)●材質:天然木●重量:600g アズワン品番65-2148-38
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷

真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
1個
770 税込847
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg アズワン品番68-1836-95
1セット
56,700 税込62,370
翌日出荷