169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ) エスコ品番EA944SG-10 寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H) 主な用途表示・安全用
1個
21,700 税込23,870
当日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番65-9318-93
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用 アズワン品番65-9318-95
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用 アズワン品番65-9318-94
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1 エスコ品番EA729SG-1 材質黄銅及び鋼 チューブ内径(Φmm)6
1個
1,320 税込1,452
当日出荷

1個
6,250 税込6,875
当日出荷


種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)100 全長(mm)450 材質(頭)ウレタン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575SG-1
1個
4,030 税込4,433
当日出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-17 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

外径(Φmm)2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-1 高さ(mm)6.8 ばね定数(N/mm)0.147 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.88 初張力(N)0.177 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)11.6
1個
645 税込710
翌日出荷

1個
560 税込616
当日出荷

エスコ品番EA980SG-10 質量(kg)1.62 内径(Φmm)縦12.7、横25.4 使用荷重(kg)706 チェーン線径(Φmm)6.4
1個
5,940 税込6,534
当日出荷

1個
560 税込616
当日出荷

容量(mL)1000 エスコ品番EA508SG-1 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×146 関連資料(0.05MB) (0.05MB)
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷


1個
790 税込869
翌日出荷

ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター 質量(kg)8.8 容量(L)集じん/16 吸水/11.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610 吸込仕事率(W)230 電源コード(m)8(アースクリップ付) 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)2.3 材質(タンク)スチール 真空度(kPa)最大時20.7 アズワン品番65-2238-22
1台
73,400 税込80,740
8日以内出荷

1個
560 税込616
当日出荷

1個
560 税込616
当日出荷

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-13 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
5,050 税込5,555
当日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-11 高さ(mm)7.9 ばね定数(N/mm)0.071 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.69 初張力(N)0.108 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)16.1
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-125 高さ(mm)18.3 ばね定数(N/mm)0.816 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)9.17 初張力(N)2.314 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)26.7
1個
645 税込710
当日出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属) 電球の種類LED 材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズ ブラック 付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番EA758SG-1 寸法(mm)Φ15×135 質量(g)44(電池含) タイプ散光 機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約6時間15分 明るさ(Lm)65 照射距離(m)約64 特殊用途防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

1巻
5,050 税込5,555
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型でスムーズな巻き上げが可能
寸法(mm)Φ162×32 質量(g)320 アズワン品番64-2206-23 ケーブル径(Φmm)6.3×6m
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

1個
560 税込616
翌日出荷

バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。 床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-11 規格ANSIZ535.1規格準拠 主な用途表示・安全用
1個
2,530 税込2,783
翌々日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-14 高さ(mm)17.3 ばね定数(N/mm)0.018 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.69 初張力(N)0.108 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)50.1
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-13 高さ(mm)12.7 ばね定数(N/mm)0.028 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.69 初張力(N)0.108 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)33
1個
645 税込710
翌日出荷

シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
材質(ブラシ部)真鍮 線径(mm)0.12
1本
560 税込616
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ロックキー式 付属品鍵2本 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-18 高さ(mm)19.1 ばね定数(N/mm)0.032 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.03 初張力(N)0.196 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)44.9
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-17 高さ(mm)13.8 ばね定数(N/mm)0.052 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.03 初張力(N)0.196 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)29.8
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-16 高さ(mm)10.4 ばね定数(N/mm)0.082 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.03 初張力(N)0.196 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)20.5
1個
645 税込710
翌日出荷

容量(mL)11000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-18 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×240 関連資料(0.12MB)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

容量(mL)6000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-16 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200 関連資料(0.14MB)
1個
8,490 税込9,339
翌日出荷