1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
色赤
エスコ品番EA538SH-13
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
全長(mm)170
サイズA21
質量(g)160
先端チップ径(mm)1.8
アズワン品番64-2234-13
リング径(Φmm)19~60
1丁
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
セットごとのマスターキーとなります。
複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
エスコ品番EA983SH-130M
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)30
ツル径(Φmm)4.8
クリアランス(縦×横)(mm)18×16
1セット(12個)
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付
3方向サイドハンドル取り付け可能
握りやすい細径ボディ
最大出力1160W
モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番68-1851-29
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌々日出荷
関連キーワード