カテゴリ

  • 研磨材(17)
  • 物流用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(703)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(596)
  • KITO(キトー)(324)
  • YAMAHA(ヤマハ)(285)
  • 堀内機械(142)
  • 三菱電機(81)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • ハリケーン(53)
  • 日本モレックス(molex)(52)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • 清水製作所[継手](50)
  • KANON(中村製作所)(44)
  • THK(43)
  • 三木プーリ(40)
  • TOTO(40)
  • AMPHENOL(38)
  • KEMET(38)
  • DAYTONA(デイトナ)(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-1」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA550SR-1.0・SS-1.0用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-1.0・SS-1.0用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
5,660税込6,226
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)エスコ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
アイボルト (鍛造・亜鉛メッキ) エスコアイボルト (鍛造・亜鉛メッキ)エスコ
135税込149
1個
翌日出荷
並目ねじ。
材質鍛造鋼(電気亜鉛メッキ)質量(g)5内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80
127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x125mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150エスコ品番EA508SR-12材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
[EA162SR用]0.7mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製) エスコ[EA162SR用]0.7mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製)エスコ
4,140税込4,554
1個
当日出荷
エスコ品番EA162SR-13
1.2mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ1.2mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
5,660税込6,226
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-112
M42x63mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM42x63mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
8,040税込8,844
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-10ねじ径M42ねじ径(mm)M42表面処理亜鉛メッキ
ストリップホイール (EA162SR用) エスコストリップホイール (EA162SR用)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
材質ナイロン繊維+研磨剤寸法(mm)115×30質量(g)103最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
0.81mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ0.81mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
7,050税込7,755
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-108
4.0x25mm コンクリートビス(皿頭/鉄/200本) エスコ4.0x25mm コンクリートビス(皿頭/鉄/200本)エスコ
1,260税込1,386
1パック(200本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-1
7 mm クリップジョイント エスコ7 mm クリップジョイントエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980SR-1寸法(mm)23.5×13.5材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)4種類連結金具寸法L(mm)23.5寸法W(mm)13.5リング内径(Φmm)7×7
[EA851SR用]剪定刃 エスコ[EA851SR用]剪定刃エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851SR-1
M48x68mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM48x68mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
11,800税込12,980
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-11ねじ径M48ねじ径(mm)M48表面処理亜鉛メッキ
[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製) エスコ[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ベンド/スチール製)エスコ
4,140税込4,554
1個
当日出荷
エスコ品番EA162SR-12
5.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ5.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
33,100税込36,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-150
0.45mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ0.45mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
9,830税込10,813
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-104
21,000spm/3.0mm エアーやすり エスコ21,000spm/3.0mm エアーやすりエスコ
36,400税込40,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SR-1
2.5mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.5mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-125
5.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本) エスコ5.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本)エスコ
1,670税込1,837
1パック(100本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-14
0.63mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ0.63mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
7,690税込8,459
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-106
0.36mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ0.36mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
12,800税込14,080
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-103
[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ストレート/スチール製) エスコ[EA162SR用]0.5mm ワイヤーホイール(ストレート/スチール製)エスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
エスコ品番EA162SR-11
4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本) エスコ4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本)エスコ
1,690税込1,859
1パック(200本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-12
10.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ10.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
106,900税込117,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-10
0.72mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ0.72mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
7,270税込7,997
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-107
5.0x25mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本) エスコ5.0x25mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/100本)エスコ
1,530税込1,683
1パック(100本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-13
Φ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
48,700税込53,570
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)100
0.54mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ0.54mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
9,190税込10,109
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-105
4.0x25mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本) エスコ4.0x25mm コンクリートビス(ナベ頭/鉄/200本)エスコ
1,470税込1,617
1パック(200本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-11
0.27mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ0.27mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-102
254x127x110mm ホイールチョーク(2個組) エスコ254x127x110mm ホイールチョーク(2個組)エスコ
19,700税込21,670
1組
4日以内出荷
ダイヤモンド鑢 (平・ショート) エスコダイヤモンド鑢 (平・ショート)エスコ
1,940税込2,134
1本
翌日出荷
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
用途プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適軸径(Φmm)3形状ハンドルEA826VM-0 (別売)
ダイヤモンド鑢 (三角・ショート) エスコダイヤモンド鑢 (三角・ショート)エスコ
2,540税込2,794
1本
翌日出荷
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
用途プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適軸径(Φmm)3長さ(mm)コーティング:15粒度電着ダイヤモンド#140全長(mm)50シャンク丸柄ハンドルEA826VM-0 (別売)形状(mm)三角 (4.3)
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,100税込15,510
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
17,600税込19,360
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
[EA162SR-11~16用] アダプター エスコ[EA162SR-11~16用] アダプターエスコ
2,960税込3,256
1個
当日出荷
エスコ品番EA162SR-5
デジタルノギス エスコデジタルノギスエスコ
8,010税込8,811
1個
当日出荷から翌日出荷
[EA550SR-1.6・SS-1.6用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-1.6・SS-1.6用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(グリップ)ハードネスステンレス(54HRC)商品構成セット品