カテゴリ

  • 物流用品(23)
  • 作業工具(18)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(568)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(444)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • TOTO(116)
  • YAMAHA(ヤマハ)(92)
  • THK(77)
  • 三菱電機(66)
  • 河村電器産業(60)
  • RG(レーシングギア)(58)
  • ホンダ(53)
  • MICROCHIP(34)
  • タンガロイ(33)
  • EKチェーン(32)
  • onsemi(32)
  • ツヨロン(藤井電工)(27)
  • VISHAY(23)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • ノーブランド(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-2」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
18,700税込20,570
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,500税込15,950
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180Wコード長さ(m)2取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
15,000税込16,500
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126
Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目 エスコΦ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目エスコ
3,760税込4,136
1セット
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1アズワン品番65-9262-60
リーククランプテスター デジタル・ミニ エスコリーククランプテスター デジタル・ミニエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%Rアズワン品番65-9272-42
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,340税込3,674
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-68
DC18.0V のこぎり 充電式 エスコDC18.0V のこぎり 充電式エスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用アズワン品番65-9305-35
やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,760税込4,136
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-62
Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目 エスコΦ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目エスコ
3,340税込3,674
1セット
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1アズワン品番65-9262-66
[EA851SR用] 鉄工刃 エスコ[EA851SR用] 鉄工刃エスコ
1,500税込1,650
1枚
翌日出荷
軟鋼材薄物の切断用
仕様●全長:101mm●刃長:75mm●山数:24山●材質:バイメタル●入数:2枚アズワン品番65-2234-64
0-101mm/ 76mm シャコ万力 エスコ0-101mm/ 76mm シャコ万力エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)680口深(mm)76アズワン品番64-7865-13
0- 73mm/ 44mm シャコ万力 エスコ0- 73mm/ 44mm シャコ万力エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)417口深(mm)44アズワン品番64-7865-12
0- 63mm/ 63mm シャコ万力 エスコ0- 63mm/ 63mm シャコ万力エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)371口深(mm)63アズワン品番64-7865-11
0- 63mm/ 35mm シャコ万力 エスコ0- 63mm/ 35mm シャコ万力エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)217口深(mm)35アズワン品番64-7865-10
0- 47mm/ 38mm シャコ万力 エスコ0- 47mm/ 38mm シャコ万力エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)181口深(mm)38アズワン品番64-7865-09
0- 38mm/ 38mm シャコ万力 エスコ0- 38mm/ 38mm シャコ万力エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)136口深(mm)38アズワン品番64-7865-08
0- 25mm/ 25mm シャコ万力 エスコ0- 25mm/ 25mm シャコ万力エスコ
735税込809
1個
8日以内出荷
軽量の為作業が行いやすいです
材質スチール質量(g)113口深(mm)25アズワン品番64-7865-07
0- 70mm/114mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0- 70mm/114mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)680口深(mm)114アズワン品番64-7865-06
M36x54mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM36x54mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)70使用荷重(t)16.0線径(Φmm)28
M30x45mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM30x45mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)60使用荷重(t)12.0線径(Φmm)24アイ部内径(Φmm)60
M24x36mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM24x36mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
8,460税込9,306
1個
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)50使用荷重(t)8線径(Φmm)20アイ部内径(Φmm)50
M20x30mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM20x30mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
7,570税込8,327
1個
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)35使用荷重(t)6線径(Φmm)16使用荷重(kg)6000アイ部内径(Φmm)35
M16x27mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM16x27mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
3,560税込3,916
1個
当日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)35使用荷重(t)4線径(Φmm)14使用荷重(kg)4000アイ部内径(Φmm)35
M12x20.5mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM12x20.5mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
3,240税込3,564
1個
当日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)30使用荷重(t)1.6線径(Φmm)12アイ部内径(Φmm)30
M10x17mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM10x17mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
M8x13mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM8x13mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)20ねじ径M8使用荷重(t)0.8線径(Φmm)8
M6x13mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM6x13mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
2,210税込2,431
1個
当日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)20使用荷重(t)0.4線径(Φmm)8アイ部内径(Φmm)20
[EA550SR-2.5・SS-2.5用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-2.5・SS-2.5用]替ビット(2本)エスコ
1,050税込1,155
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-17
[EA550SR-2.0・SS-2.0用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-2.0・SS-2.0用]替ビット(2本)エスコ
1,050税込1,155
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-16
[EA550SR-1.6・SS-1.6用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-1.6・SS-1.6用]替ビット(2本)エスコ
1,050税込1,155
1セット
翌日出荷
材質(グリップ)ハードネスステンレス(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-15
[EA550SR-1.4・SS-1.4用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-1.4・SS-1.4用]替ビット(2本)エスコ
1,050税込1,155
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-14
[EA550SR-1.2・SS-1.2用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-1.2・SS-1.2用]替ビット(2本)エスコ
1,050税込1,155
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-13
[EA550SR-1.0・SS-1.0用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-1.0・SS-1.0用]替ビット(2本)エスコ
1,050税込1,155
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-12
[EA550SR-0.8・SS-0.8用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-0.8・SS-0.8用]替ビット(2本)エスコ
1,050税込1,155
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-11
[EA550SR-0.6・SS-0.6用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-0.6・SS-0.6用]替ビット(2本)エスコ
1,050税込1,155
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-10
[EA550SR-0.5・SS-0.5用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-0.5・SS-0.5用]替ビット(2本)エスコ
1,050税込1,155
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-09
180mm ペンチ(磨き/グリップ付) エスコ180mm ペンチ(磨き/グリップ付)エスコ
8,000税込8,800
1丁
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き全長(mm)180質量(g)250刃部硬度HRC62切断能力(Φmm) ピアノ線1.8切断能力(Φmm) 硬線2アズワン品番64-2219-57切断能力(mm2)16切断能力(Φmm)中硬線12
[EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー エスコ[EA162SR用] 105mm ラバーイレーサーエスコ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA162SR-2
4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本) エスコ4.0x32mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本)エスコ
2,120税込2,332
1パック(200本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-22
4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本) エスコ4.0x25mm コンクリートビス(ナベワッシャー/鉄/200本)エスコ
1,720税込1,892
1パック(200本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-21
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら