カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(339)
  • SMC(168)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • TOTO(116)
  • YAMAHA(ヤマハ)(65)
  • ホンダ(54)
  • 三菱電機(41)
  • RG(レーシングギア)(37)
  • MICROCHIP(34)
  • EKチェーン(32)
  • onsemi(32)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • NTB(22)
  • VISHAY(22)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(20)
  • 清水製作所[継手](20)
  • ParkerTAIYO(19)
  • WURTH ELEKTRONIK(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr02」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
17,600税込19,360
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,000税込15,400
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180Wコード長さ(m)2取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,100税込15,510
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126
Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目 エスコΦ3x 85mm やすり 5種・5本組/荒目エスコ
3,760税込4,136
1セット
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1アズワン品番65-9262-60
リーククランプテスター デジタル・ミニ エスコリーククランプテスター デジタル・ミニエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%Rアズワン品番65-9272-42
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,340税込3,674
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-68
DC18.0V のこぎり 充電式 エスコDC18.0V のこぎり 充電式エスコ
30,600税込33,660
1台
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用アズワン品番65-9305-35
やすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ エスコやすり(5本/荒目)Φ3x85mm EA521TFシリーズエスコ
3,760税込4,136
1セット(5本)
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本アズワン品番65-9262-62
Φ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目 エスコΦ3x 85mm やすり 5種・5本組/中目エスコ
3,340税込3,674
1セット
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1アズワン品番65-9262-66
[EA851SR用] 鉄工刃 エスコ[EA851SR用] 鉄工刃エスコ
1,410税込1,551
1枚
翌日出荷
軟鋼材薄物の切断用
仕様●全長:101mm●刃長:75mm●山数:24山●材質:バイメタル●入数:2枚アズワン品番65-2234-64
[EA550SR-2.5・SS-2.5用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-2.5・SS-2.5用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-17
[EA550SR-2.0・SS-2.0用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-2.0・SS-2.0用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-16
[EA550SR-1.6・SS-1.6用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-1.6・SS-1.6用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(グリップ)ハードネスステンレス(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-15
[EA550SR-1.4・SS-1.4用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-1.4・SS-1.4用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-14
[EA550SR-1.2・SS-1.2用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-1.2・SS-1.2用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-13
[EA550SR-1.0・SS-1.0用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-1.0・SS-1.0用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-12
[EA550SR-0.8・SS-0.8用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-0.8・SS-0.8用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-11
[EA550SR-0.6・SS-0.6用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-0.6・SS-0.6用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-10
[EA550SR-0.5・SS-0.5用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-0.5・SS-0.5用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-09
180mm ペンチ(磨き/グリップ付) エスコ180mm ペンチ(磨き/グリップ付)エスコ
7,800税込8,580
1丁
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き全長(mm)180質量(g)250刃部硬度HRC62切断能力(Φmm) ピアノ線1.8切断能力(Φmm) 硬線2アズワン品番64-2219-57切断能力(mm2)16切断能力(Φmm)中硬線12
[EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー エスコ[EA162SR用] 105mm ラバーイレーサーエスコ
2,620税込2,882
1個
予約販売
エスコ品番EA162SR-2
4.0x32mm コンクリートビス(皿頭/鉄/200本) エスコ4.0x32mm コンクリートビス(皿頭/鉄/200本)エスコ
1,490税込1,639
1パック(200本)
翌日出荷
材質エスコ品番EA945SR-2
[LL] サンダル(黒) エスコ[LL] サンダル(黒)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
インソールに滑り止めが付いています。
サイズ(cm)25.5~26ブラック材質(アッパー)合成皮革エスコ品番EA910SR-2材質(ソール)ウレタン材質(インソール)PVC靴タイプサンダル
M8x13mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM8x13mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-2ねじ径(mm)M8表面処理亜鉛メッキ
2.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ2.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
12,680税込13,948特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-2
リーククランプテスター エスコリーククランプテスターエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708LC
ポケットマルチメーター エスコポケットマルチメーターエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音
12 mm クリップジョイント エスコ12 mm クリップジョイントエスコ
450税込495
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SR-2寸法(mm)37×23材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)20種類連結金具寸法L(mm)37寸法W(mm)23リング内径(Φmm)12×11