カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RYOCO(菱高精機)(42)
  • メイキコウ(37)
  • 廣杉計器(16)
  • コノエ(14)
  • NSK(日本精工)(11)
  • BEAMS(ビームス)(11)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • VIBRA(新光電子)(8)
  • 第一機材(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • 京セラ(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • ケナメタル(6)
  • 富士電機(6)
  • ビクセン(6)
  • アズワン(5)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • omron(オムロン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-200」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ2.0mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-200A
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,330税込3,663
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,130税込4,543
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-06
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,410税込4,851
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷から8日以内出荷
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,690税込4,059
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-98