カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,111)
  • 日野自動車(265)
  • アイトス(262)
  • SUS(エスユーエス)(85)
  • イハラサイエンス(59)
  • KTM(56)
  • 清水製作所[継手](41)
  • BEAMS(ビームス)(31)
  • アルトコーポレーション(29)
  • 住商モンブラン(26)
  • 椿本チエイン(24)
  • MV AGUSTA(22)
  • 大阪魂(22)
  • コノエ(21)
  • THK(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • ホンダ(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss8」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M30 アイナット(溶融亜鉛メッキ) エスコM30 アイナット(溶融亜鉛メッキ)エスコ
2,470税込2,717
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-8ねじ径M30
8.0x180mm ステンレスチューブブラシ エスコ8.0x180mm ステンレスチューブブラシエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SS-8全長(mm)180寸法・サイズ(mm)Φ8×41材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール
コードリール (自動巻) エスココードリール (自動巻)エスコ
63,000税込69,300
1台
翌日出荷
電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。長尺リールをお探しの方におすすめです。耐久性向上!【SUSプロテクター】開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。【サーモスタットで発火事故等を防止】過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。リール設置場所:屋内、電線仕様:VCT1.25mm2×3心、使用コード:ビニルキャブタイヤコード、先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)、コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V、コンセント数:3個(内2個接地付コンセント)、温度過昇防止スイッチ有り、ロック機構:ラチェット式。
寸法(mm)424×380×184質量(g)7.5使用温度範囲(℃)-5~50カラーコードブラックコード長さ(m)1次側(入力側)/0.8、2次側(出力側)/20色(本体)グレー
5/8インチ [201SS]バックル エスコ5/8インチ [201SS]バックルエスコ
23,980税込26,378特価
1セット(100個)
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA463EJ-5
5/8インチ [SS]スクリューロックバックル エスコ5/8インチ [SS]スクリューロックバックルエスコ
26,100税込28,710
1セット(25個)
翌日出荷
エスコ品番EA463ED-5
3/8インチ [SS]スクリューロックバックル エスコ3/8インチ [SS]スクリューロックバックルエスコ
38,300税込42,130
1セット(50個)
翌日出荷
エスコ品番EA463ED-3
3/8インチ [304SS]クリップ エスコ3/8インチ [304SS]クリップエスコ
9,810税込10,791
1セット(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA463EC-3
5/8インチ [304SS]クリップ エスコ5/8インチ [304SS]クリップエスコ
16,100税込17,710
1セット(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA463EC-5
3/8インチ [201SS]バックル エスコ3/8インチ [201SS]バックルエスコ
16,600税込18,260
1セット(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA463EJ-3
5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンドエスコ
39,700税込43,670
1個
当日出荷
材質SUS201エスコ品番EA463EG-5幅(mm)15.88(5/8インチ)厚さ(mm)0.76適合ツールEA463EE-3、-4長さ(m)30耐荷重(kg)850
5/8インチx30m [201SS] ステンレスバンド エスコ5/8インチx30m [201SS] ステンレスバンドエスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463E-5
3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンドエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
チューブブラシセット エスコチューブブラシセットエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
9,100税込10,010
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷から8日以内出荷
パイプ用ベース (コーナー用) エスコパイプ用ベース (コーナー用)エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。パイプを差し込む位置がベースのコーナーにあるため、スペースをムダなく使えます。角型。屋外専用シリーズ。
仕様パイプ締付時のトルク目安:12.5N (参考値)、締付工具:六角レンチ (4mm)材質SS400、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(kg)1.5表面処理溶融亜鉛めっき引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×46適合パイプ径(Φmm)48.6
単管パイプベース支柱金具 エスコ単管パイプベース支柱金具エスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm)材質SS400 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(g)1390引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×100×140パイプ寸法(mm)48.6取付幅(mm)150
スパイラルタップ EA829ERシリーズ エスコスパイラルタップ EA829ERシリーズエスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
止まり穴用
仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。アズワン品番68-1859-23
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,330税込3,663
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,130税込4,543
1本
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-06
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,410税込4,851
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
10,500税込11,550
1個
8日以内出荷
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
3,690税込4,059
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9257-98