53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
295 税込325
当日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) 寸法(mm)d:6、D:19、B:6、r:0.3(最小) アズワン品番64-7968-38
1個
530 税込583
当日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) 寸法(mm)d:6、D:17、B:6、r:0.3(最小) アズワン品番65-2295-84
1個
360 税込396
当日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) 寸法(mm)d:5、D:16、B:5、r:0.3(最小) アズワン品番64-7968-37
1個
375 税込413
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mm ピッチ(mm)1.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45 許容傾斜角度(°)11 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46 軸穴径(mm)20 質量(g)333 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-15
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 軸穴径(mm)18 質量(g)250 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-14
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46 軸穴径(mm)20 質量(g)333 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-06
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38 軸穴径(mm)16 質量(g)181 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7969-04
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26 軸穴径(mm)10 質量(g)60 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-01
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22 軸穴径(mm)8 質量(g)36 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7968-99
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30 軸穴径(mm)12 質量(g)89 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7969-11
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22 軸穴径(mm)8 質量(g)36 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-09
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18 軸穴径(mm)6 質量(g)19 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7969-08
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38 軸穴径(mm)16 質量(g)181 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7969-13
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34 軸穴径(mm)14 質量(g)129 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7969-12
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30 軸穴径(mm)12 質量(g)89 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7969-02
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16 軸穴径(mm)5 質量(g)14 ピッチ(mm)0.8 アズワン品番64-7969-07
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 軸穴径(mm)18 質量(g)250 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-05
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18 軸穴径(mm)6 質量(g)19 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7968-98
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34 ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16 ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:5、B:8、C:27、D:16 ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30 ピッチ(mm)1.75 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:5、B:8、C:27、D:16 ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42 ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34 軸穴径(mm)14 質量(g)113 ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16 軸穴径(mm)5 質量(g)14 ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:66mmA:40mm M:M16×2.0mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84 許容傾斜角度(°)16 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mm ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mm ピッチ(mm)1.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:51mm M:M22×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:78mmA:47mm M:M20×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:54mmA:33mm M:M12×1.75mm ピッチ(mm)1.75 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mm ピッチ(mm)1.25 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mm ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

関連キーワード