カテゴリ

  • 機構部品(506)
  • 物流用品(323)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(62)
  • 厨房用品(36)
  • 建築金物(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 測定用品(7)
  • 安全保護具(5)
  • 防犯用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • SMC(1,270)
  • 東京発条製作所(678)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(280)
  • SUS(エスユーエス)(261)
  • 水本機械製作所(246)
  • アズワン(228)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
  • TRUSCO(72)
  • 十川ゴム(60)
  • ニッサチェイン(53)
  • 長野計器(43)
  • azbil(旧:山武)(42)
  • バーテック(32)
  • A&D(31)
  • ERECTA(エレクター)(31)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(31)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(31)
  • RS PRO(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 線」の検索結果

1,016件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックリング (ステンレス製) エスコクイックリング (ステンレス製)エスコ
210税込231
1個(1個)
3日以内出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316質量(g)9使用荷重(kg)90内寸(mm)28.4×9.6口の開き(mm)4.6線径(mm)3.2
アースリール (手動巻取) エスコアースリール (手動巻取)エスコ
10,000税込11,000
1個(1個)
8日以内出荷
静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
ベルト荷締機 (エンドレス・SUS) エスコベルト荷締機 (エンドレス・SUS)エスコ
6,420税込7,062
1個(1個)
8日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:ステンレスシリーズベルタイトベルト長さ(m)6使用荷重(kg)509破断荷重(kN)20ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
シルバー直尺 併用目盛 EA720YDシリーズ エスコシルバー直尺 併用目盛 EA720YDシリーズエスコ
550税込605
1本
翌日出荷から8日以内出荷
裏面度量衡換算表付、大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
16,600税込18,260
1巻(1巻)
翌日出荷
使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
材質SUS304質量(g)2900長さ(m)100線径(Φmm)2外径(Φmm)4破断荷重(kg)290ワイヤー構成:7×7
パッドアイ(溶接/ステンレス製) エスコパッドアイ(溶接/ステンレス製)エスコ
380税込418
1個(1個)
翌日出荷
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
材質SUS316
カラビナ EA638DCシリーズ エスコカラビナ EA638DCシリーズエスコ
1,790税込1,969
1個
3日以内出荷
仕様●内寸(mm):20●線径:8mm●開口幅(mm):10●リング径(mm):17●使用荷重:120kg●材質:SUS304●全長:90mm●サイズ(mm):D/8、L/74、W/20、S/10、d/17●重量(g):75アズワン品番67-2996-14
ストレーナー フランジ型 EA465ALシリーズ エスコストレーナー フランジ型 EA465ALシリーズエスコ
22,300税込24,530
1個
3日以内出荷
部品洗浄ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ部品洗浄ざる ステンレス製 EA992Cシリーズエスコ
2,930税込3,223
1個
3日以内出荷
蓋はワンタッチで開閉できるシンプルな作りです。
浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
ステンレス線 エスコステンレス線エスコ
2,860税込3,146
1巻
翌日出荷
材質SUS304質量(kg)1
ステンレス線(5kg) エスコステンレス線(5kg)エスコ
12,800税込14,080
1巻
翌日出荷
材質SUS304質量(kg)5
防虫網(ステンレス) エスコ防虫網(ステンレス)エスコ
10,600税込11,660
1本
翌日出荷
開口率を確保し、十分な風通しが得られます。※開口率は約60%一般的な防虫網の24メッシュとほぼ同等です。ステンレス材を使用しているので、燃えません。通常のステンレス防虫網より線が細いので、カットしやすくなっています。爪が奥まで網目に入らないため、破れ・穴が発生しにくく、猫が網によじ登ることもありません。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)1000長さ(m)2メッシュ数:32線径(mm)0.18目開き(mm)0.6
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-72
気体用温度センサー エスコ気体用温度センサーエスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ)アズワン品番65-9271-71
防虫網(ステンレス) EA952Aシリーズ エスコ防虫網(ステンレス) EA952Aシリーズエスコ
37,800税込41,580
1巻
翌日出荷
仕様●幅(mm):910●長さ(m):30●メッシュ数:16●線径(mm):0.2●材質:ステンレスSUS304●目開(mm):約1.39アズワン品番65-9328-14
中心・液体用温度センサー エスコ中心・液体用温度センサーエスコ
8,660税込9,526
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:中心・液体用温度センサー●温度範囲:-40~300℃●センサーサイズ:Φ12×256mm プローブ先端/Φ3.2×156mm●コード長:1m●重量(g):75●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA70アズワン品番65-9271-70
防虫網(ステンレス) EA952Aシリーズ エスコ防虫網(ステンレス) EA952Aシリーズエスコ
3,850税込4,235
1巻
当日出荷
仕様●幅(mm):910●長さ(m):2●メッシュ数:16●線径(mm):0.2●材質:ステンレスSUS304●目開(mm):約1.39アズワン品番65-9328-13
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-69
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
16,200税込17,820
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-73
ステンレス線 エスコステンレス線エスコ
13,850税込15,235
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
ボビン巻。
材質SUS304長さ(m)200
チェーンロック ステンレス製 EA983SFシリーズ エスコチェーンロック ステンレス製 EA983SFシリーズエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷から3日以内出荷
エスコオリジナルセット商品です。
寸法(mm)【錠】34×48
スナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズ エスコスナップフック ステンレス製 EA638JNシリーズエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
耐食性・耐久性に優れています。
材質SUS316
ロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mm エスコロックスナップ オープンタイプ/ステンレス製 82mmエスコ
2,060税込2,266
1個
3日以内出荷
ロックつまみを「O」の状態でフックにチェーンを通して開閉部を閉じた後に、ロックつまみを「C」にするとロック完了です。
材質SUS304全長(mm)82タイプオープンタイプ線径(Φmm)6.5使用荷重(kg)30アズワン品番65-2162-80チェーン幅(mm)【適合】6
スナップフック ステンレス製 EA638シリーズ エスコスナップフック ステンレス製 EA638シリーズエスコ
680税込748
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mm エスコねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mmエスコ
1,410税込1,551
1個
翌々日出荷
六角棒レンチで開閉できます。
材質SUS304線径(Φmm)4使用荷重(kg)50内寸(mm)34×11仕上鏡面研磨仕上アズワン品番65-2162-67開口部(mm)6.5
ピン止めリングキャッチ ステンレス EA638JHシリーズ エスコピン止めリングキャッチ ステンレス EA638JHシリーズエスコ
3,860税込4,246
1個
3日以内出荷
ハンマーで打ち込んで閉めると、再び開きません。
材質SUS304仕上鏡面研磨仕上
ピン止リング ステンレス製 EA638JEシリーズ エスコピン止リング ステンレス製 EA638JEシリーズエスコ
930税込1,023
1個
3日以内出荷
材質SUS304
ワイヤーキャッチ ステンレス製 EA638シリーズ エスコワイヤーキャッチ ステンレス製 EA638シリーズエスコ
4,390税込4,829
1個
3日以内出荷
材質SUS304線径(Φmm)4使用荷重(kN)0.98
ねじ止めJ型ジョイント ステンレス製 10.0mm エスコねじ止めJ型ジョイント ステンレス製 10.0mmエスコ
2,710税込2,981
1個
3日以内出荷
六角レンチで再び開くことができます。
材質SUS304線径(Φmm)10使用荷重(kg)200内寸(mm)40×15仕上鏡面研磨仕上アズワン品番65-2162-13
J型ジョイント ステンレス製 EA638Jシリーズ エスコJ型ジョイント ステンレス製 EA638Jシリーズエスコ
1,680税込1,848
1個
3日以内出荷
ピンロック式で二度と開きません
材質SUS304仕上鏡面研磨仕上
D型ハンガー ステンレス製 EA638EBシリーズ エスコD型ハンガー ステンレス製 EA638EBシリーズエスコ
795税込875
1個
3日以内出荷
材質SUS304
S型ロングフック ステンレス製 EA638DWシリーズ エスコS型ロングフック ステンレス製 EA638DWシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
材質SUS304線径(Φmm)6使用荷重(kg)20口幅(mm)38
カーテンフック ステンレス製/5個 EA638DSシリーズ エスコカーテンフック ステンレス製/5個 EA638DSシリーズエスコ
645税込710
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質SUS304使用荷重(kg)0.1
ラブフック ステンレス製 105×25×64mm エスコラブフック ステンレス製 105×25×64mmエスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
材質SUS304幅(mm)25穴径(Φmm)6.2線径(Φmm)9使用荷重(kg)30寸法(奥行D×高さH)(mm)64×105アズワン品番65-2160-69開口幅(mm)16リング径(Φmm)8.5
Sフック ステンレス製 EA638EGシリーズ エスコSフック ステンレス製 EA638EGシリーズエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
材質SUS304
Sカン ステンレス製 EA638DWシリーズ エスコSカン ステンレス製 EA638DWシリーズエスコ
845税込930
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS304線径(Φmm)6使用荷重(kg)15仕上バレル研磨
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
69,600税込76,560
1台
翌日出荷
ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB寸法(mm)112×174(H)質量(g)1000電源単3形乾電池×4本(付属)精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m線幅(mm)約3.0(7.5m)直角精度90°(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°鉛直点精度(mm)±1以内(3m)モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーアズワン品番64-7922-40照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨レーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
レーザー墨出し器 三脚・受光器セット エスコレーザー墨出し器 三脚・受光器セットエスコ
149,900税込164,890
1セット
翌日出荷
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1以内(3m)レーザー安全基準クラス2Mモード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーレーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
ポケットチェーン(ゴールド/ミニシャックル付) エスコポケットチェーン(ゴールド/ミニシャックル付)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
二重リンク内径:14mm チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。 携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら