515件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
2,350 税込2,585
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
730 税込803
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)6.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-56 強度A2-100 入数1 ねじサイズM10×16
1本
660 税込726
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1 頭部高さ(mm)4.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-44 強度A2-100 入数4 ねじサイズM6×16
1袋(4本)
725 税込798
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.7 頭部高さ(mm)2.8 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-32 強度A2-100 入数4 ねじサイズM4×16
1袋(4本)
820 税込902
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)5.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-50 強度A2-100 入数2 ねじサイズM8×16
1袋(2本)
725 税込798
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.8 頭部高さ(mm)3.5 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-38 強度A2-100 入数4 ねじサイズM5×16
1袋(4本)
725 税込798
翌日出荷

エスコ品番EA638KA-30 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)130 種類シンブル 寸法a(mm)16 寸法C(mm)37 寸法l(mm)62
1個
765 税込842
当日出荷

エスコ品番EA638FS-16 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)54 種類トリガースナップ 使用荷重(kg)90 寸法A(mm)15.9 寸法D(mm)10.9 寸法B(mm)61.7 寸法C(mm)5.8 サイズD(mm)10.9 フック径(mm)10.9
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷


耐食・耐久性に優れたSUS304製
材質SUS304 穴径(Φmm)5.5 線径(Φmm)5.8 プレート寸法(mm)63.5×19 アズワン品番64-2253-40 リング径(Φmm)16
1個
400 税込440
当日出荷

エスコ品番EA951GA-16 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)3 種類リンク 寸法L(mm)16 内径(Φmm)16 線径(Φmm)3 使用荷重(kg)3 表面処理バフ研磨 耐荷重(kN)0.03
1個
470 税込517
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

エスコ品番EA638BS-30 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約45 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)6.6 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)16 寸法B(mm)44.5 寸法C(mm)127
1個
405 税込446
当日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質SUS304 寸法(mm)d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10~16、l2:32 適合径(Φmm)10~16 入数10
1袋
650 税込715
当日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)40 対辺(mm)16 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-28
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷


エスコ品番EA638BS-27 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約27 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)6.6 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)16 寸法B(mm)31.8 寸法C(mm)63.5
1個
315 税込347
当日出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

ねじサイズM4 エスコ品番EA948BW-212 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)6 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)8
1個
655 税込721
翌日出荷

材質バンド:SUS430、スクリュー:スチールクロメートメッキ バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HC-16 バンド厚さ(mm)0.6 適合ホース径(Φmm)2018~10~16
1個
300 税込330
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-126 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)16
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM バンド幅(mm)9 エスコ品番EA463HB-42 バンド厚さ(mm)0.6 ハンドル色オレンジ 適合ホース径(Φmm)2018~10~16
1個
145 税込160
当日出荷

エスコ品番EA949AL-207 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-320 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/4” エスコ品番EA141A-140 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)16
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-136 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)16
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

ねじはスティール製とステンレス製を標準化。 六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質グリップ部:ナイロン6、ねじ:SUS303 ねじM8×16 エスコ品番EA948AR-8A 寸法H(mm)81 寸法d(mm)17 寸法D(mm)24
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

1個
特価
279 税込307
当日出荷

外径(Φmm)5.5 線径(Φmm)0.4 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-92 高さ(mm)16 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.275 許容荷重(N)2.75 巻方向 密着高さ(mm)3.6 許容荷重時高さ(mm)6
1個
560 税込616
翌日出荷

外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.8 材質SUS304 仕様研削処理/有り エスコ品番EA952SF-108 高さ(mm)16 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)2.785 許容荷重(N)14.22 巻方向 密着高さ(mm)8.8 許容荷重時高さ(mm)10.89
1個
600 税込660
翌日出荷

内径(Φmm)16 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)35 幅(mm)12 仕様スリットタイプ エスコ品番EA966CC-28
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 ピッチ(mm)0.7(並目) 十字穴番号2 エスコ品番EA949SJ-42 全長(mm)16 呼び径M4 ねじの呼びM4
1個
455 税込501
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-24 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)20 取付部おねじ 寸法A(Φmm)16 ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS304
1個
960 税込1,056
翌日出荷