エスコ品番EA425FC-4
適合チューブ外径(Φmm)4
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-103
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
エスコ品番EA425D-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-62
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
エスコ品番EA425FA-61
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ1/8
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-82
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-8
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-6
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-63
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-42
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
エスコ品番EA425FA-104
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ1/2
1個
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
エスコ品番EA425FX-10
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-83
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-81
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
接続ねじ1/8
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-122
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-102
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
エスコ品番EA425D-4
適合チューブ外径(Φmm)4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
エスコ品番EA425D-12
適合チューブ外径(Φmm)12
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
エスコ品番EA425FX-8
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
エスコ品番EA425FX-6
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
エスコ品番EA425FX-12
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-12
適合チューブ外径(Φmm)12
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
エスコ品番EA425D-10
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
エスコ品番EA425FX-4
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
エスコ品番EA425FC-10
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-123
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
接続ねじ3/8
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
エスコ品番EA425D-8
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手
アズワン品番65-3882-53
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。
仕様●ノズルサイズ:Φ18×90mm●適用:アドブルー●接続ねじ径:Φ25(外すとG1オス)●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:500g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる
アズワン品番65-9340-78
危険物の類別非危険物
1個
¥28,100
税込¥30,910
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc1"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:25A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付
アズワン品番65-9340-77
危険物の類別非危険物
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付
アズワン品番65-9340-76
危険物の類別非危険物
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範
仕様●ノズルサイズ:Φ19×95mm●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.15~0.35Mpa●重量:700g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可
アズワン品番65-9340-84
危険物の類別非危険物
1個
¥53,900
税込¥59,290
翌日出荷
。電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.2Mpa●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●ノズルサイズ:Φ19×90mm●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●満タンになれば自動ストップ●液体の管理でコスト削減●レバー引っ掛け付●流量計付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可
アズワン品番65-9340-87
1個
¥107,300
税込¥118,030
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6~120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付
アズワン品番65-9340-86
1個
¥82,300
税込¥90,530
8日以内出荷
関連キーワード