「sus線」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
13,850 税込15,235
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様●幅(mm):910●長さ(m):2●メッシュ数:16●線径(mm):0.2●材質:ステンレスSUS304●目開(mm):約1.39 アズワン品番65-9328-13
1巻
3,850 税込4,235
当日出荷

1個
2,930 税込3,223
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304 穴径(Φmm)5.5 取付ピッチP.C.D.122 外径(Φmm)100 材質(ケース)SUS304 取付穴数3 ケース外径(Φmm)110 ケース構造防滴 目盛板目盛板規格:液体式(アルコール) 温度表示方式アナログ 温度計の種類隔測式
1個
40,100 税込44,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




野菜や果物、麺類などの水切りに最適。型くずれにくい太くて丈夫なアミ。
仕様●ざる径(mm):165●目開(mm):1.39●メッシュ:14●線径(mm):0.42●材質:ステンレス(SUS304)●足付なので下に直接触れず、水切りもしやすい●食洗器対応 アズワン品番65-9341-31
1個
830 税込913
翌日出荷

静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
1個(1個)
10,000 税込11,000
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●材質:SUS304●線径:8mm●全長:70mm●口幅:22mm●使用荷重:50kg アズワン品番65-2161-08
1個
950 税込1,045
翌日出荷





二重リンク内径:14mm チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。 携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
1本
2,060 税込2,266
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重リンク内径:14mm チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。 携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
1本
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●材質:SUS304●全長:990mm●線径:Φ3mm●使用荷重:0.78kN アズワン品番65-2162-14
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷



仕様●幅(mm):910●長さ(m):30●メッシュ数:16●線径(mm):0.2●材質:ステンレスSUS304●目開(mm):約1.39 アズワン品番65-9328-14
1巻
37,800 税込41,580
翌々日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)









1個
1,620 税込1,782
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●内寸(mm):20●線径:8mm●開口幅(mm):10●リング径(mm):17●使用荷重:120kg●材質:SUS304●全長:90mm●サイズ(mm):D/8、L/74、W/20、S/10、d/17●重量(g):75 アズワン品番67-2996-14
1個
1,790 税込1,969
3日以内出荷

裏面度量衡換算表付、大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
1本
550 税込605
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個 アズワン品番65-2236-06
1袋(10個)
1,710 税込1,881
当日出荷