カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(139)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(72)
  • タジマツール(TJMデザイン)(25)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(25)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
  • 日本度器(14)
  • ヨコヅナ(13)
  • 栃木屋(13)
  • ニツコー熔材工業(12)
  • イマオコーポレーション(9)
  • TRUSCO(9)
  • サンポー(7)
  • BREEZE(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
  • SK11(4)
  • アトムズ(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus301」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-BOLT クランプ エスコ

    T-BOLT クランプ

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥1,480~税込¥1,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
    材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
  • PTハーフユニオン エスコ

    PTハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥395~税込¥435~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • ストレートユニオン エスコ

    ストレートユニオン

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1袋(2個)
    当日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ストレートユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • ファイン Uナット エスコ

    ファイン Uナット

    エスコ
    ¥520~税込¥572~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング用ゆるみ止めナットです。
    材質SUS301
  • PT隔壁めすユニオン エスコ

    PT隔壁めすユニオン

    エスコ
    ¥345~税込¥380~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 40-64mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    40-64mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥2,660税込¥2,926
    1セット(10個)
    当日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-64材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)40~64ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 6mm T型ユニオン エスコ

    6mm T型ユニオン

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状T型ユニオン使用圧力範囲(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気
  • 6mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6/ 6X2 Y型ユニオン エスコ

    6/ 6X2 Y型ユニオン

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    当日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-66材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)37.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:6使用流体空気寸法B2(mm)17.5寸法J(mm)25.5寸法B1(mm)17.5寸法N1(mm)17.5寸法N2(mm)14材質(パッキン)NBR
  • PTエルボユニオン エスコ

    PTエルボユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥580~税込¥638~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 8/ 8X2 Y型ユニオン エスコ

    8/ 8X2 Y型ユニオン

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    当日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-88材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8使用流体空気寸法B2(mm)19寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
  • 8mm T型ユニオン エスコ

    8mm T型ユニオン

    エスコ
    ¥895税込¥985
    1袋(2個)
    当日出荷
    形状T型ユニオン使用圧力範囲(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気
  • エルボユニオン エスコ

    エルボユニオン

    エスコ
    ¥600~税込¥660~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    当日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
  • PTターンエルボユニオン エスコ

    PTターンエルボユニオン

    エスコ
    ¥330~税込¥363~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 46-70mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    46-70mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥2,760税込¥3,036
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-70材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)46~70ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 21-38mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    21-38mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥2,410税込¥2,651
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-38材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)21~38ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 64-140mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    64-140mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥5,510税込¥6,061
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-140材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)64~140ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 33-57mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    33-57mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,660税込¥2,926
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-57材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 105-178mm万能型ステンレスクランプ エスコ

    105-178mm万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥6,430税込¥7,073
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-178材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)105~178ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 52-76mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    52-76mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-76材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)52~76ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 6mmX1/8PT D型ユニオン エスコ

    6mmX1/8PT D型ユニオン

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 8mmX1/4PT D型ユニオン エスコ

    8mmX1/4PT D型ユニオン

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 8mmX1/4 PT C型 ユニオン エスコ

    8mmX1/4 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5チューブ外径(Φmm)8穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/8 PT C型 ユニオン エスコ

    6mmX1/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10/ 8X2 Y型ユニオン エスコ

    10/ 8X2 Y型ユニオン

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-108材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8使用流体空気寸法B2(mm)19寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR
  • 27-51mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    27-51mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    ¥3,650税込¥4,015
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CD-51材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)27~51ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 21-38mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    21-38mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    ¥3,390税込¥3,729
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CD-38材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)21~38ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 14-27mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    14-27mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    ¥3,410税込¥3,751
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CD-27材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)14~27ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 40-64mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    40-64mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CD-64材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)40~64ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 33-57mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    33-57mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CD-57材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)33~57ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 17-32mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    17-32mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    ¥3,390税込¥3,729
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CD-32材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)17~32ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 11-20mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    11-20mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    ¥3,330税込¥3,663
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CD-20材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)11~20ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 84-108mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    84-108mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥4,890税込¥5,379
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-108材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)84~108ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 59-83mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    59-83mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥4,390税込¥4,829
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-83材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)59~83ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 21-44mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    21-44mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-44材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)21~44ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 14-27mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    14-27mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥2,360税込¥2,596
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-27材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)14~27ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 52-76mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    52-76mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    ¥4,940税込¥5,434
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CD-76材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)52~76ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 21-44mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    21-44mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    ¥3,650税込¥4,015
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CD-44材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)21~44ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 65-89mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    65-89mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    ¥4,390税込¥4,829
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-89材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)65~89ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7