285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA940LK-32 材質(本体)SS316 全長(m)1 ねじサイズM6
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷






仕様●仕様:右ねじ●穴径(mm):8.5●リング厚(mm):5●ねじサイズ(mm):M8×35●全長(mm):65●材質:ステンレス(SUS316) 材質ステンレス アズワン品番65-2164-79
1個
760 税込836
翌日出荷

(1×19)ワイヤー不可 破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52g アズワン品番68-1835-01
1個
2,110 税込2,321
3日以内出荷



耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)106 ねじ寸法M8×50 アズワン品番64-2254-24
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)106 ねじ寸法M10×50 アズワン品番64-2254-25
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)106 ねじ寸法M8×50 アズワン品番64-2254-28
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷


耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)77 ねじ寸法M6×35 アズワン品番64-2254-22
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷


耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)77 ねじ寸法M8×35 アズワン品番64-2254-27
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)77 ねじ寸法M8×35 アズワン品番64-2254-23
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)106 ねじ寸法M10×50 アズワン品番64-2254-29
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

1個
440 税込484
当日出荷

1個
410 税込451
当日出荷

1個
900 税込990
欠品中

使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手 アズワン品番65-3882-53
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
当日出荷


1個
1,020 税込1,122
当日出荷

1個
1,420 税込1,562
当日出荷

1個
645 税込710
当日出荷

1個
370 税込407
当日出荷

1個
940 税込1,034
当日出荷

1個
1,360 税込1,496
当日出荷

1個
820 税込902
当日出荷

1個
1,470 税込1,617
当日出荷


1個
900 税込990
当日出荷

取付ねじ無し ピンはステンレス製で、緩みを防ぐために片方が溶接されています。 SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
仕様●全長:51mm●幅:37mm●厚み:4.3mm●穴径:5mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:72.5g アズワン品番68-1873-02
1個
1,530 税込1,683
3日以内出荷

1個
1,460 税込1,606
当日出荷

1個
2,710 税込2,981
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷