216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(10個)
710 税込781
当日出荷

1個
5,300 税込5,830
翌日出荷




刃が対象物から離れると自動で刃が収納されるので安全です
アズワン品番64-7878-35
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-23
1個
4,830 税込5,313
当日出荷

材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) アズワン品番64-2269-52 着磁力片面
1巻
2,020 税込2,222
翌日出荷

ねじM20×2.5 エスコ品番EA948DT-16 材質S45C 寸法A(mm)30 寸法D(mm)30 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)40
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷


1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

1個
3,860 税込4,246
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,880 税込2,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質蓄光材:ポリエステル系樹脂 寸法(mm)120×120×0.35 質量(g)8 アズワン品番64-7980-79
1枚
2,100 税込2,310
翌日出荷

全長(mm)50 質量(g)150 対辺(mm)16 軸長(mm)15 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-93
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

簡単取り付け(接着剤不要)、優れた美観。
用途板状のもののカバーに 適合板厚(mm)1.2~2.0 全長(m)15 仕様片面リップ エスコ品番EA997XT-1.6 材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、芯金:アルミ(A5052)
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DT-16 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

1本
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●セット内容:19点●ビット六角シャンク:1/4"●ドライバーハンドル:146mm●ビット全長:89mm●(+)ビット:#1、#2、#3●ポジビット:#1、#2、#3●TORXビット:T10、T15、T20、T25、T30●Hexビット:3、4、5、6mm●(-)ビット:0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):751●4倍回転のターボギアを搭載●ラピッドアダプター式 アズワン品番65-9263-89
1セット
28,400 税込31,240
翌日出荷


1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

適合EA109CS、EA109FS用 エスコ品番EA109CT-16 材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製 接続ねじ1/4inch-20 ブラシ直径(Φmm)16 芯径(mm)3.7Φ
1個
795 税込875
翌日出荷

対辺(mm)16 全長(mm)180 エスコ品番EA614ST-16 質量(g)89 寸法d(mm)23.2 寸法b(mm)36 寸法A1(mm)5.8 寸法A2(mm)10
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:19.0、D:44、H:7
1個
665 税込732
翌日出荷

1パック
2,230 税込2,453
翌日出荷

材質アルミニウム(A6NO1S) 取付ねじM4×0.7(2箇所) エスコ品番EA948BT-16 寸法A(mm)70 寸法B(mm)85
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

刃径(Φmm)8.5 材質コバルトハイス 刃長(mm)60 全長(mm)120 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-16 刃数4
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷


1個
28,400 税込31,240
翌日出荷

透明・ネット柄シート各1枚入。網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用。作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ。枠まわりに使えるタイプ
仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙 アズワン品番65-3898-99
1パック
535 税込589
翌日出荷