1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
粒度240
エスコ品番EA162KT-240A
外径(Φmm)75
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることが出来ます。
エスコ品番EA984DT-240
全長(mm)474
質量(kg)6.9
使用荷重(kg)500
1個
¥51,800
税込¥56,980
8日以内出荷
粒度240
エスコ品番EA162KT-240
外径(Φmm)75
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-240A
寸法(mm)1300~2400
質量(g)450
段数2段
高さ(m)(作業)3.9
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
用途レンガ
材質タングステンカーバイト
全長(mm)240
山数2
刃厚(mm)1.5
アズワン品番64-7880-19
1枚
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-26
適用電線断面積(mm2)191~240
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
種類T形コネクタ
エスコ品番EA539FA-240
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
ピッチ細目
エスコ品番EA951TB-43
長さ(mm)997
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)120×240×0.8(t)
取付方式マグネット
表示内容金属くず
アズワン品番65-2306-91
1枚
¥950
税込¥1,045
当日出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)120×240×0.8(t)
取付方式マグネット
表示内容廃プラスチック類
アズワン品番65-2306-87
1枚
¥950
税込¥1,045
当日出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)120×240×0.8(t)
取付方式マグネット
表示内容ガラスくず
アズワン品番65-2306-90
1枚
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)120×240×0.8(t)
取付方式マグネット
表示内容木くず
アズワン品番65-2306-93
1枚
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
仕様●使用荷重(t):2●口の開き(mm):40●リング径(mm):40●全長(mm):240●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-67
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)120×240×0.8(t)
取付方式マグネット
表示内容ゴムくず
アズワン品番65-2306-92
1枚
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)120×240×0.8(t)
取付方式マグネット
表示内容廃酸
アズワン品番65-2306-88
1枚
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
素材は、耐久性に優れたステンレス製。
用途防水材・コテ塗り用仕上げ材の塗り広げ用に。
材質ステンレス
厚さ(mm)ブレード:0.8
材質ゴムマグネット
寸法(mm)120×240×0.8(t)
取付方式マグネット
表示内容廃アルカリ
アズワン品番65-2306-89
1枚
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)120×240×0.8(t)
取付方式マグネット
表示内容燃え殻
アズワン品番65-2306-85
1枚
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています
引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています
爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.2
色ホワイト
天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86
総耐荷重(kg)10
1個(1個)
¥4,100
税込¥4,510
3日以内出荷
セット内容(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mmモンキーレンチ(目盛付):206・304mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm(1/2”)ソケット(6角):10・12mm(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm(1/2”)ラチェットハンドル:240mm(1/4”)T型スライドハンドル:105mm(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm(1/2”)エクステンションバー:150mm(1/2”)ボールジョイント:60mmスパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmコンビネーションプライヤ:216mmセーフティプライヤ:247mmスナップリングプライヤ(軸用):180mmスナップリングプライヤ(穴用):180mmペンチ:190mmラジオペンチ:162mm強力ニッパー:171mmパイプレンチ:300mmグリッププライヤ:227mmミニカッター:210mmコンビネーションハンマー:300mmウレタンショックレスハンマー:330mmロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(kg)26.3
型番C635
ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)
1組
¥165,000
税込¥181,500
翌日出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M460-T※センサー付きセット品●測定範囲:-10.0~60.0℃ (※付属センサー使用時)●分解能:0.1℃●精度:【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃ ※20℃の場合/0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。●電源:DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)●サイズ(本体):463(W)×65(D)×213(H)mm、 外部センサーケーブル長/1.5m●重量:本体/3.7kg センサー/50g●表示範囲:-50.0~199.9℃●表示サンプリング:約1秒●表示方式:7セグメント赤色LED(文字高/約100mm)●使用環境:0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)●入出力接続:端子台●入力:Pt100Ω(3導線式)●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル/アクリル樹脂●付属品:ACアダプター、壁掛け金具(4個)、取扱説明書●センサーサイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mm
アズワン品番67-4719-35
1個
¥142,400
税込¥156,640
8日以内出荷
関連キーワード