カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 岩田製作所(87)
  • 椿本チエイン(16)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 水本機械製作所(9)
  • CKD(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 三菱電機(8)
  • ニッサン(5)
  • カブト工業(4)
  • ABRACON(4)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • イーグルクランプ(2)
  • 馬印(2)
  • コーセル(2)
  • JTC(2)
  • 河村電器産業(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • 佐文工業所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-48b」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター (自在金具/ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具/ブレーキ付き)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。ボールベアリング。プレート取付け型。軽荷重タイプ。A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度は一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (自在金具) エスコキャスター (自在金具)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18質量(g)190材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質SUS304
ラブプレート (ステンレス製) エスコラブプレート (ステンレス製)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。
材質SUS304
17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ エスコ17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチエスコ
129,600税込142,560
1個
翌日出荷
寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48全長(mm)213質量(g)360電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)ケース質量(kg)1.1測定精度±4%ケース寸法(mm)325×190×95(H)適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50トルク調整範囲(N・m)17~85オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。アズワン品番64-7911-33