材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:12、B:12.5、C:100、D:14、E:15.9
ケーブル長(mm)250
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール
質量(g)1320
穴径(Φmm)28
寸法L(mm)88
使用荷重(t)2
寸法d(mm)22
寸法t(mm)22
寸法D(mm)50
寸法B(mm)44
寸法d1(mm)27
1個(1個)
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール
質量(g)540
穴径(Φmm)21
寸法L(mm)64
使用荷重(t)1
寸法d(mm)16
寸法t(mm)16
寸法D(mm)36
寸法B(mm)32
寸法d1(mm)20
1個(1個)
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール
質量(g)2380
穴径(Φmm)33
寸法L(mm)104
使用荷重(t)3
寸法d(mm)26
寸法t(mm)26
寸法D(mm)62
寸法B(mm)52
寸法d1(mm)31
1個(1個)
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール
質量(g)420
穴径(Φmm)16
寸法L(mm)48
使用荷重(t)0.6
寸法d(mm)12
寸法t(mm)12
寸法D(mm)28
寸法B(mm)24
寸法d1(mm)15
1個(1個)
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
関連キーワード