643件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコT型コネクター
エコ商品
RoHS対応品
種類T形コネクタ 材質無酸素銅にすずメッキ アズワン品番64-7867-22 RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)61~76
1個
600 税込660
翌日出荷

ハンドルをしめるだけでクリップをつけることができ、簡単にワイヤーを固定することができます
材質鍛造鋼 全長(mm)360 質量(kg)1.1 最大開口(mm)43 アズワン品番64-2219-40
1本
7,000 税込7,700
翌日出荷

力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー。
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆切替レバー付。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
1本
11,700 税込12,870
翌日出荷

力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー。
1本
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー。
1本
3,970 税込4,367
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー。
1本
2,960 税込3,256
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2枚)ほか
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップの形状は手全体をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びたへこんだグリップにしっかりと収まります。Tハンドルの形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達できます。1000V絶縁。
1本
5,790 税込6,369
翌日出荷

力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ。ブレード部のメッキはマット仕上げ。
1本
2,960 税込3,256
翌日出荷

1袋(2個)ほか
890 税込979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)31 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-64 最小穴径(mm)Φ10
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)7.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-60 最小穴径(mm)Φ2.5
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

1袋(2個)ほか
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HL-12 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状T型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)29.5 寸法F(mm)21 使用温度(℃)-15~60 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20 穴径(最小)10mm 寸法N(mm)12 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
1,220 税込1,342
翌日出荷

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
1本(1個)
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプ。レーザー刻印のシリアルナンバー。手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
1本(1個)
2,810 税込3,091
翌日出荷

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)14.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-62 最小穴径(mm)Φ6
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

マグネットで取付ができるT型レンチホルダーです。 使用しない時は、アーム部を折りたたむことができます。 ラバーモール採用で滑り落ちを防止します。
耐荷重(kg)3 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×155×180
1個
4,590 税込5,049
3日以内出荷

1個
9,020 税込9,922
翌日出荷

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)24 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-63 最小穴径(mm)Φ8
1個
5,080 税込5,588
翌日出荷

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)11.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-61 最小穴径(mm)Φ4
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

1個
9,610 税込10,571
翌日出荷

力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ。ブレード部のメッキはマット仕上げ。
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。レーザー刻印のシリアルナンバー。人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。サイズによってハンドル形状が多少異なります。
1本(1個)
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

1本
22,700 税込24,970
翌日出荷

1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

コアディップレッサー(ムシ押し)は必要に応じて取り外して下さい。
ねじサイズ【フレアーねじ】オス:1/4”×1/4”、メス:5/16”
1ケース(3個)
11,900 税込13,090
翌日出荷

持ち手があり、持ち運びに便利。 現場での掛け持ち使用におすすめ。 花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。 平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。
1個
42,700 税込46,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
1セット
23,800 税込26,180
翌日出荷

適合EA899NA-30、NS-30、-50、-60、-61、-63、NB-50用 エスコ品番EA899NA-104 寸法(mm)350
1個
16,400 税込18,040
8日以内出荷

1個
18,500 税込20,350
翌日出荷