サイズT9
軸長(mm)101
アズワン品番64-2231-10
1本
¥830
税込¥913
翌日出荷
1枚
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。
穴径(Φmm)鍵穴:10
本体寸法(mm)156×35×127
ワイヤー寸法(Φmm×m)3.3×2.74
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
材質(ブラシ部)スチール
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
ブラシ寸法(mm)外径:10 線径:0.15
1個
¥3,910
税込¥4,301
当日出荷
全長(mm)121.5
質量(g)54
寸法D(mm)16
寸法I(mm)99
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7898-50
対辺(inch)1/8
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。
材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン
全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75
径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20
差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8”
六角対辺(mm)17
角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8”
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
1セット
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-101
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
全高(mm)80
ストッパーなし
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
ベルト幅(mm)30
ベルト長さ(m)10
ベルト色黒
エスコ品番EA628PT-101
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
エスコ品番EA425BT-101
アズワン品番64-7847-93
バルブ種類ボールバルブ
ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT9
軸長(mm)101
アズワン品番64-2231-07
1本
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。
仕様●鍵穴径:10mm●ワイヤーサイズ:Φ3.3mm×2m●本体サイズ:156×35×127mm
アズワン品番65-9339-18
1個
¥10,500
税込¥11,550
3日以内出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-79
ボルト寸法M10×100
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
色緑
サイズT9
軸長(mm)101
アズワン品番64-2230-88
1本
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
規格ARIB STD-T101準拠
通信方式時分割多元接続方式
周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step)
電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。
耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
ホールド機能付
仕様●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101~195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用
アズワン品番65-9265-45
1セット
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
関連キーワード