99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)D:25、A:36 全長(mm)74 サイズT70 質量(g)275 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7896-28
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

寸法(mm)D:25、A:94 全長(mm)132 サイズT70 質量(g)390 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-16
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

寸法(mm)D:25、A:94 全長(mm)132 サイズT70 質量(g)390 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-33
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

寸法(mm)D:25、A:36 全長(mm)74 サイズT70 質量(g)275 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-25
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

全長(mm)74 質量(kg)0.7 サイズT30・T40・T45・T50・T55・T60・T70(7個組) 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-05
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

全長(mm)74 サイズT30・T40・T45・T50・T55・T60・T70(7個組) 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-18
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

全長(mm)90 サイズT70 質量(g)211 軸長(mm)49 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7900-58
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

1個
7,230 税込7,953
翌日出荷

エスコ品番EA983FT-70 材質アルミ 寸法(mm)500×300 質量(kg)1 径(Φmm)【裏面金具】165
1個
8,020 税込8,822
当日出荷

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石 口幅(mm)17 特性超強力
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
1本
4,730 税込5,203
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス) 適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
1パック(10本)ほか
5,080 税込5,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):13~18●取付ねじ:M25×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/30、GL 12●スパナサイズ:30mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-44
1箱(1個)
4,340 税込4,774
翌日出荷

軽くて持ち運びが容易なコーンです。
材質低密度ポリエチレン 寸法(mm)380×380×700(H) 高さ(mm)700 質量(g)850 種類スタンダード デザイン無地
1セット(10本)
7,300 税込8,030
翌日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

1本
1,730 税込1,903
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT40 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-8 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT30 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-7 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT20 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-4 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT27 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-6 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT25 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-5 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-3 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT10 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-2 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573MF-10 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷


全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 エスコ品番EA611GM-53 先端形状トルクス 本数1
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1本
2,100 税込2,310
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT27 エスコ品番EA611GM-56 先端形状トルクス 本数1
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT10 エスコ品番EA611GM-52 先端形状トルクス 本数1
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573MG-10 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT20 エスコ品番EA611GM-54 先端形状トルクス 本数1
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT30 エスコ品番EA611GM-57 先端形状トルクス 本数1
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT40 エスコ品番EA611GM-58 先端形状トルクス 本数1
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT25 エスコ品番EA611GM-55 先端形状トルクス 本数1
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷