55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

全長(mm)95/330 セット内容23点 材質クロム合金鋼 サイズ3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/6”・1-1/8” トレー寸法(mm)530×350× 35(H)mm
1個
112,300 税込123,530
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 エスコ品番EA573TC-2.5 先端形状六角
1個
585 税込644
当日出荷

立ち作業用のテーブルとしておすすめです。キャスター付きなので移動に便利です。ホワイトを基調としたシンプルなデザイン
仕様●型番:SUPC-975-WW●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:900×750×825●重量:21.6kg●天板構造:低圧メラミン●耐荷重:128kg●天板厚:19mm●キャスターサイズ:Φ75mm●自在キャスター4輪(全輪ストッパー付) アズワン品番65-5660-26
1個
34,000 税込37,400
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)8 外径(Φmm)45 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-02 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)26 厚さ(mm)8 外径(Φmm)38 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-99 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)7 外径(Φmm)38 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-92 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 外径(Φmm)32 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-14 入数1枚
1枚
440 税込484
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-24 材質真鍮 幅(mm)30 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)13.4×14.4
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

便利なワンタッチ組み立て式です。
エスコ品番EA954TC-21 材質Eダンボール紙(再生紙) サイズA4ヨコ型 規格A4ヨコ型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×316×258 グリーン購入法適合
1個
470 税込517
翌日出荷

形状ミドルカット 質量(g)1200(26.0cm両足で) 材質(ソール)合成ゴム 材質(甲被)牛革(ベロア) 機能耐油性、耐薬品性、耐摩耗性、耐久性 JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/H/P1 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ
1足
11,100 税込12,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-2 材質真鍮 幅(mm)20 ツル径(Φmm)3.5 クリアランス(縦×横)(mm)10.5×8.3
1個
955 税込1,051
翌日出荷

材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼 全長(mm)360 質量(g)590 アズワン品番64-7925-50 六角軸対辺(mm)17
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質ゴム(ベアリング入) 耐荷重(kg)204 アズワン品番64-7958-54
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

材質ゴム(ベアリング入) 耐荷重(kg)184 アズワン品番64-7958-53
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼 全長(mm)280 質量(g)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×280 刃先形状両刃 アズワン品番64-7925-60 六角軸対辺(mm)17
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼 全長(mm)360 質量(g)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17H×360 アズワン品番64-7925-58 六角軸対辺(mm)17
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-28 材質真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)7.1 クリアランス(縦×横)(mm)24×25.4
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-22 材質真鍮 幅(mm)70 ツル径(Φmm)3.5 クリアランス(縦×横)(mm)10.5×9.3
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-21 材質真鍮 幅(mm)15 ツル径(Φmm)2.7 クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷


材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)11 外径(Φmm)48 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-03 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)26 厚さ(mm)8 外径(Φmm)42 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-01 入数1枚
1枚
470 税込517
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)45 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-97 入数1枚
1枚
490 税込539
翌日出荷

内径(Φmm)19 長さ(mm)2000 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TC-20D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)110 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物作動油
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

内径(Φmm)6.3 長さ(mm)2000 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TC-20A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)45 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物作動油
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼 全長(mm)450 質量(g)760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×450 刃先形状両刃 アズワン品番64-7925-61 六角軸対辺(mm)17
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-91 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

便利なワンタッチ組み立て式です。
ホワイトグレー エスコ品番EA954TC-24 材質Eダンボール紙(再生紙) サイズA4ヨコ型 規格A4ヨコ型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×316×258 グリーン購入法適合
1個
470 税込517
翌日出荷

。360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。環境に配慮しノンフロンとなっています。
仕様●内容量:515mL●使用温度範囲:5~35℃●色:クリーム●硬化時間:2時間●発泡体積:約22±2L(直径2cmで約70m)●耐熱温度:-40~80℃●付属品:細ノズル(1本)●使用用途:断熱材の隙間充てん(最大5cm角の隙間まで)部材間の隙間や貫通部の埋め戻し サッシ廻りの結露防止 建築金物のシール●JAIA F☆☆☆☆ 危険等級 アズワン品番65-9312-90 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,780 税込4,158
翌々日出荷

ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス) 刃数4 ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など 精度G
1本
7,730 税込8,503
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)22 厚さ(mm)7 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-90 入数1枚
1枚
440 税込484
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-27 材質真鍮 幅(mm)45 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)24×23.6
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-25 材質真鍮 幅(mm)35 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)15.8×18.4
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-23 材質真鍮 幅(mm)25 ツル径(Φmm)4.0 クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

便利なワンタッチ組み立て式です。
エスコ品番EA954TC-25 材質Eダンボール紙(再生紙) サイズA4ヨコ型 規格A4ヨコ型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×316×258 グリーン購入法適合
1個
470 税込517
翌日出荷

材質 寸法(mm)3.75×90 アズワン品番64-7957-59 入数30
1セット(30本)
400 税込440
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-95 入数1枚
1枚
525 税込578
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)8 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-87 入数1枚
1枚
440 税込484
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)20 厚さ(mm)7 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-89 入数1枚
1枚
490 税込539
翌日出荷