23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-6K 材質真鍮 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。 材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼 全長(mm)1000 質量(g)1830 軸(mm)(六角)17 アズワン品番64-7925-54
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-6 材質真鍮 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 エスコ品番EA573TC-6 先端形状六角
1個
755 税込831
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)7 外径(Φmm)16 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-75 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-64 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)45 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)89×23.6
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-63 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.5
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)600 外径(Φmm)15.1 エスコ品番EA125TC-6B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)55 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物作動油
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

全長(mm)350 質量(g)800 刃幅(mm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350 シャンク形状SDSax アズワン品番64-7925-77
1個
7,130 税込7,843
翌日出荷

Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム エスコ品番EA508TC-61 寸法(mm)216×309×238(H) 容量(L)9.5 耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

内径(Φmm)6.3 長さ(mm)600 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TC-6A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)45 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物作動油
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。
用途金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄 エスコ品番EA920TC-6 タイプ速乾性 使用温度範囲常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,010 税込1,111
翌々日出荷

内径(Φmm)25.4 長さ(mm)600 外径(Φmm)34.8 エスコ品番EA125TC-6E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)140 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物作動油
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷


鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-61 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)30 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

内径(Φmm)19 長さ(mm)600 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TC-6D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)110 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物作動油
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

内径(Φmm)12.7 長さ(mm)600 外径(Φmm)18.7 エスコ品番EA125TC-6C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)70 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物作動油
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス) 刃数4 ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など 精度G
1本
32,400 税込35,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)400 質量(g)1140 刃幅(mm)105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×400 シャンク形状SDSax アズワン品番64-7925-79
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

全長(mm)350 質量(g)800 刃幅(mm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350 シャンク形状SDSax アズワン品番64-7925-78
1個
8,210 税込9,031
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-62 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)35 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-8K 材質真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)7.1 クリアランス(縦×横)(mm)24.0×25.4
1個
2,670 税込2,937
当日出荷

複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-7K 材質真鍮 幅(mm)45 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)24.0×23.6
1個
1,920 税込2,112
当日出荷