「toc 測定器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付
エスコ品番EA776AE-20
寸法(mm)195×35
測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt
質量(g)145
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4電池×4本
測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分
精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.
分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt
校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
1個
¥37,500
税込¥41,250
当日出荷
関連キーワード