「uシール」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EA800KA-15用交換用レンズ。
レンズ色ブラック
遮光度#8
1枚
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
EA800PB-23用交換レンズ。
レンズ色グリーン
遮光度#3
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
EA800PB-31用カバーレンズのスペア。
材質ポリカーボネート
遮光度#8
1枚
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。
不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。
都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。
適用口径は原則として15A/40Aまで。
色灰
エスコ品番EA351BC-5
使用温度範囲(℃)-30~60
危険物の類別非危険物
1個
¥3,920
税込¥4,312
当日出荷
チップ2個×2種付先端はスイベル式で左右に90°向きを変更できます。オフセット型
本体長さ(mm)200
1個
¥5,270
税込¥5,797
8日以内出荷
5~40℃
作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
色アイボリー
容量(mL)90
使用温度(℃)-20~50
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
用途ヘルメット用
材質特殊アルミ複合材
質量(g)20
取付方式シール
寸法(幅W×高さH)(mm)【Aパーツ】102×165【Bパーツ】87×200
1パック(1組)
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
各種高真空装置のシールに
用途CFC・HCFC用
ちょう度217
色白色半透明
商品タイプシリコングリース
エスコ品番EA920AF-30
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
アズワン品番65-9326-49
1箱(12枚)
¥210
税込¥231
翌々日出荷
シールに「開封済」の文字が現れるため貼った面に跡が残りません。
跡が残らないため機器や備品に直接貼る事ができます。
ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
仕様●仕様:A6判10面●ラベルサイズ:14×60mm●材質:PET●入数:10枚
アズワン品番65-2310-50
1パック(10枚)
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
はさみで簡単にカットできます。
用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に
仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983G-101
材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤
寸法(mm)約66×137
質量(g)6
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質PETシート
厚さ(mm)0.2
質量(g)約14
アズワン品番64-7923-64
1袋(10枚)
¥725
税込¥798
翌日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
アズワン品番65-9326-47
1箱(12枚)
¥210
税込¥231
翌々日出荷
シールに「開封済」の文字が現れるため貼った面に跡が残りません。
跡が残らないため機器や備品に直接貼る事ができます。
ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
仕様●仕様:A6判9面●ラベルサイズ:25×43mm●材質:PET●入数:10枚
アズワン品番65-2310-49
1パック(10枚)
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)10
色黒
質量(g)3370
構造セル:半独立半連続気泡
サイズ(mm)300×1000
危険物の類別非危険物
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系
色黒
構造セル:半独立半連続気泡
危険物の類別非危険物
フェイスシールドの取替シールドです。キズ等が増えてきましたらお取替えください。
1枚ずつの個包装になっておりますので、ホコリがつかずに二枚目を保管できます。
用途【EA800P-120用】交換用シールド
セット内容取替用シールド×2、粘着剤付透明フィルム×2
材質シールド:PET、透明フィルム:PET
寸法(mm)シールド:330(W)×0.3(D)×245(H)、透明フィルム:約13×180
取付穴(シールド取付穴)上下2箇所
アズワン品番64-7923-67
1袋(2枚)
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-160
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-159
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
アズワン品番64-7817-37
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:ホワイト●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
アズワン品番65-9326-48
1箱(12枚)
¥210
税込¥231
翌々日出荷
シールに「開封済」の文字が現れるため貼った面に跡が残りません。
跡が残らないため機器や備品に直接貼る事ができます。
ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
仕様●仕様:A6判1面●ラベルサイズ:105×148mm●材質:PET●入数:10枚
アズワン品番65-2310-48
1パック(10枚)
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
材質金属
全長(mm)600
質量(g)1640
寸法L(mm)600
寸法A(mm)640
寸法F(mm)100
寸法D(mm)790
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-135S、-145S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
材質金属
全長(mm)200
質量(g)1100
寸法L(mm)200
寸法A(mm)240
寸法F(mm)100
寸法D(mm)390
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-131S、-141S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
材質金属
全長(mm)300
質量(g)1235
寸法L(mm)300
寸法A(mm)340
寸法F(mm)100
寸法D(mm)490
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-132S、-142S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
材質金属
全長(mm)500
質量(g)1505
寸法L(mm)500
寸法A(mm)540
寸法F(mm)100
寸法D(mm)690
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-134S、-144S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
材質金属
全長(mm)400
質量(g)1370
寸法L(mm)400
寸法A(mm)440
寸法F(mm)100
寸法D(mm)590
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-133S、-143S(別売)
寸法G(mm)200
1本(1本)
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
関連キーワード