カテゴリ

  • 照明(5)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(395)
  • BIGM(丸山製作所)(266)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • KEMET(96)
  • SMC(80)
  • Schutzinger(77)
  • RS PRO(75)
  • ODELIC(オーデリック)(69)
  • ホンダ(67)
  • ParkerTAIYO(54)
  • 東和制電工業(TOWA)(47)
  • VISHAY(46)
  • STMicro(39)
  • ニチコン(38)
  • MICROCHIP(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • CKD(34)
  • BOURNS(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-33」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40x 80mm 自主検査済ステッカー(10枚) エスコ40x 80mm 自主検査済ステッカー(10枚)エスコ
450税込495
1組(10枚)
当日出荷
材質PPステッカー寸法(mm)40×80アズワン品番65-2304-09入数10枚
25mmx10m平織ゴム(白) エスコ25mmx10m平織ゴム(白)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
長さ(m)10幅(mm)25材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)2
G × G ニップル エスコG × G ニップルエスコ(1件のレビュー)
375税込413
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状ニップル入数1個
250Vx200A 筒型エンクロヒューズ(刃型) エスコ250Vx200A 筒型エンクロヒューズ(刃型)エスコ
8,980税込9,878
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZV-33全長(mm)180種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)200遮断電流(A)5000サイズ(mm)Φ40×110
M 8x 9mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM 8x 9mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
820税込902
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:9、C:35、D:16アズワン品番64-2254-39
250x250x250mm 洗浄かご(角型/ステンレス製) エスコ250x250x250mm 洗浄かご(角型/ステンレス製)エスコ
8,440税込9,284
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CV-33種別角型寸法(mm)250×250×250線径(Φmm)0.95目開き5.5mm
32mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ) エスコ32mm パイプジョイント三方エルボ(クロームメッキ)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
適合径(Φmm)32エスコ品番EA951EV-33材質亜鉛ダイカスト形状三方
Rc 2 "/  50A 散水栓(90°ターニングバルブ) エスコRc 2 "/ 50A 散水栓(90°ターニングバルブ)エスコ
36,000税込39,600
1個
翌日出荷
仕様マチノ式継手:オス、吐水部360°回転、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-33材質黄銅呼び径(mm)50めねじサイズRc2”最大使用水圧(Mpa)1
[充電式]LED作業灯セット エスコ[充電式]LED作業灯セットエスコ
57,300税込63,030
1セット
翌日出荷
セット内容:LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ。360°照射で死角なし。軽くて持ちやすいエラストマ付で握りやすい。白色と暖色で用途が広がる。【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利。【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍。つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります。冷却対応。スライド式。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。
1/4”Hex/117mm ドライバーハンドル(クイック/ESD) エスコ1/4”Hex/117mm ドライバーハンドル(クイック/ESD)エスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
エスコ品番EA560WV-33
545x650x2mm アクリル板 (白) エスコ545x650x2mm アクリル板 (白)エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-33
100mmx10m 平織ゴム (黒) エスコ100mmx10m 平織ゴム (黒)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)100厚さ(mm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-7903-52
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
アクリルオイラー エスコアクリルオイラーエスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
油蓋を横にスライドさせて油を入れます。振動等で油が漏れる場合があるため、油を入れる場合はガラスの高さの8割以下にして下さい。オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く調整できます。油量が少なくなればなるほど滴下も遅くなります。
用途軸受けの潤滑に材質真鍮、アクリル(ニッケルメッキ)全長(mm)176容量(mL)215胴径(Φmm)75危険物の類別非危険物
擬木杭(穴付) エスコ擬木杭(穴付)エスコ
5,200税込5,720
1本
翌日出荷
通し穴付(Φ15mm)。強度とデザイン性を両立。周囲の景観を引き立てます。
材質再生プラスチック
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
4,250税込4,675
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
100mmx 5m 平織ゴム (黒) エスコ100mmx 5m 平織ゴム (黒)エスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)100厚さ(mm)1.25長さ(m)5アズワン品番64-7903-51
100mmx 2m 平織ゴム (黒) エスコ100mmx 2m 平織ゴム (黒)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)100厚さ(mm)1.25長さ(m)2アズワン品番64-7903-50
600V 3芯電力ケーブル(40m) エスコ600V 3芯電力ケーブル(40m)エスコ
31,800税込34,980
1個
翌日出荷
用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m
AN33 省エネタイプ Vベルト エスコAN33 省エネタイプ Vベルトエスコ
3,160税込3,476
1個
8日以内出荷
有効ピッチ周長さ(mm)838エスコ品番EA967AN-33規格AN33
B 33 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 33 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-33種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)560寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
8本組 電ドルソケットセット エスコ8本組 電ドルソケットセットエスコ
10,300税込11,330
1組
翌日出荷
サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイントアズワン品番67-4718-71
USBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2 エスコUSBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2エスコ
3,750税込4,125
1個
当日出荷
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書アズワン品番65-3891-50
リーククランプテスター デジタル・ミニ エスコリーククランプテスター デジタル・ミニエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%Rアズワン品番65-9272-42
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,580税込1,738
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:28V●消費電力:3W●電流:0.11A●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-46
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,740税込1,914
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-47
[USB Type-C] ドッキングステーション Surface用 エスコ[USB Type-C] ドッキングステーション Surface用エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3HSS6S●インターフェース規格:USB 3.2/2.0/1.1 Gen1●通信速度:10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●電源:バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。 ※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:全ポート合計最大900mA ※バスパワー時●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大4K 30Hz●サイズ:約W256×D33×H32mm●重量:約160g●ケーブル長:約30cm●セット内容:本体、取扱説明書●総ポート数:6ポート●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。アズワン品番65-9282-11
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
2,420税込2,662
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-48
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
4,240税込4,664
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:240V●消費電力:5W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-49
Φ230mm/DC18V 草刈機 充電式 エスコΦ230mm/DC18V 草刈機 充電式エスコ
44,200税込48,620
1台
翌日出荷
仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現アズワン品番65-9306-91
充電式ハンディークリーナーセット エスコ充電式ハンディークリーナーセットエスコ
61,000税込67,100
1セット(1セット)
翌日出荷
付属品:床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、充電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚。ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい。紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。紙パックをつけないとフタが閉まらない、つけ忘れ防止機能付き。吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能なパネルスイッチ。
用途清掃作業に仕様エスコセット (バッテリー・充電器セット)、吸込仕事率:(強):33W (標準):26W (弱):17W、使用可能バッテリー:マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ)材質ABS樹脂質量(kg)1.8 (バッテリーEA813HF-17B装着時)ホワイトサイズハンディ時:478 (W)×112 (D)×169 (H)、延長管・ノズル取付時全長:1008方式紙パック式吸込仕事率(W)(強):33 (標準):26 (弱):17集塵容量(L)0.4騒音値(dB)72連続使用時間(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)集塵方式紙パック式充電時間(分)満充電:約25 実用充電:約19集じん量(L)0.4
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
88,100税込96,910
1台
翌日出荷
電動彫刻機(替刃3種付) エスコ電動彫刻機(替刃3種付)エスコ
15,300税込16,830
1台
8日以内出荷
二重絶縁構造 刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。 ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:65W●振動数:11,000rpm●定格使用時間:15分●全長:240mm●重量:680g●付属品:替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)スパナ(替刃取替用)アズワン品番65-2229-42