578件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エスコ品番EA815ZG-3 質量(kg)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×190×180 出力電圧(V)AC125/115 容量(kVA)3 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 巻数単巻(オートトランス) 相数単相 保護回路安全ブレーカー 出力コンセント125V/115V×各2個
1個
46,600 税込51,260
翌日出荷

VVFケーブルの配線を接続・分岐する事が出来ます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
150 税込165
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,300 税込9,130
当日出荷

回路単極単投(ON-OFF) エスコ品番EA940DH-30 (本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白 定格容量10A 125V AC パネルカット寸法(mm)Φ20.4 パネル厚(mm)0.5~2.0
1個
295 税込325
当日出荷

極数単極ON-OFF エスコ品番EA940DH-2 質量(g)9.1 定格容量15A 125V AC 色(つまみ部)オレンジ パネルカット寸法(mm)28.6×13.7 パネル厚(mm)0.5~0.7
1個
415 税込457
当日出荷


仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。 エスコ品番EA940AE-32 コード長さ(m)2 ケーブル[入力]2芯(1.25mm2) 定格容量(A)12(125V)
1個
825 税込908
当日出荷

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
ホワイト 口金E26 コード長さ(m)1.5 定格容量3A・125V サイズ(mm)50×46
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

邪魔なプラグの出っ張りを解消します。 プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。 OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。 アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付 仕様接地2P→2P変換 サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm 質量(g)34 定格入力125V15A合計1500Wまで
1個
755 税込831
当日出荷

差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 機能雷サージ アース端子あり 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付) 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様照光式 エスコ品番EA940DH-1 極数単極 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)28.6×13.7 定格容量(A)15、125VAC パネル厚(mm)0.5~0.7 色(ツマミ)
1個
415 税込457
当日出荷


ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグ サイズ29×40×16mm 質量(g)17g 定格15A・125V(1500W) コンセント個数1 コンセント2P×1個
1個
特価
279 税込307
当日出荷

エスコ品番EA940DH-11 極数2極単投 端子形状ファストン端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)19.2×12.9 定格容量(A)10、125VAC 色(ツマミ)
1個
305 税込336
翌日出荷

1個
290 税込319
翌日出荷

エスコ品番EA940DK-1 取付22.2X10.3mm アクチュエータの種類レバー付 定格10A 125V AC 耐電圧AC1500V 一分間 絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V) 接触抵抗(Ω)20mΩ以上 回路構成プッシュON
1個
205 税込226
当日出荷

エスコ品番EA940DJ-6 外形寸法(mm)18×18×24.2(H) 動作方式モメンタリ形 回路プッシュON(モメンタリ) パネルカット寸法(mm)14.5×16 定格容量(A)3、125VAC/2、30VAC パネル厚(mm)3以下 色(ツマミ)
1個
735 税込809
翌日出荷

エスコ品番EA940DJ-5 外形寸法(mm)18×18×24.2(H) 動作方式モメンタリ形 回路プッシュON(モメンタリ) パネルカット寸法(mm)14.5×16 定格容量(A)3、125VAC/2、30VAC パネル厚(mm)3以下 色(ツマミ)
1個
735 税込809
翌日出荷

エスコ品番EA940DJ-1 極数2極双投 外形寸法(mm)22.6×38×47(H) スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)Φ12.5 定格容量(A)15、125VAC パネル厚(mm)3以下 色(ツマミ)
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-10 極数2極単投 端子形状ファストン端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)19.2×12.9 定格容量(A)10、125VAC 色(ツマミ)
1個
305 税込336
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-48 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)125 極数・素子数3P フレーム(AF)125
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-5 極数単極双投 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)30×11.8 定格容量(A)10、125VAC/5、250VAC パネル厚(mm)0.5~2.6 色(ツマミ)
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷

1個
730 税込803
翌日出荷


極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ エスコ品番EA940CH-21 コンセント個数1 コンセント形状2P 20A 125V 関連資料図面(0.14MB)
1個
605 税込666
翌日出荷

仕様平形コード用 エスコ品番EA940C-12B 適合電線(mm2)VFF0.75(700W)/VFF1.25(1200W)/VFF2.0(1500W)
1個
410 税込451
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CD-401 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 関連資料図面(0.14MB) 仕様(0.4MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.03MB)
1個
215 税込237
翌日出荷

プラグ2P(スイング式・絶縁カバー付) ホワイト 仕様プラグの出っ張りを解消しコンセントスペースを有効活用できます。 サイズ31(W)×14(D)×43(H)mm 質量(g)25 コンセント個数1 定格容量15A・125V(1500W) コンセント2P×1個
1個
特価
549 税込604
当日出荷

プラグ形状2P コンセント形状2P エスコ品番EA940CD-8C コンセント個数3
1個
445 税込490
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CK-94 コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 関連資料図面(0.32MB)
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

エスコ品番EA940MN-49 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)125 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)125
1個
47,900 税込52,690
翌日出荷

エスコ品番EA940DJ-3 極数2極双投 外形寸法(mm)43.5×24×48(H) スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)Φ12.5 定格容量(A)16、125VAC パネル厚(mm)3以下
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷


エスコ品番EA940DH-12 極数2極単投 端子形状ファストン端子 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)19.2×12.9 定格容量(A)10、125VAC 色(ツマミ)
1個
305 税込336
翌日出荷