カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 作業工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • テープ(3)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(459)
  • 三菱マテリアル(380)
  • PISCO(ピスコ)(214)
  • YAMAHA(ヤマハ)(74)
  • AWJ(57)
  • ニッサン(51)
  • 未来工業(36)
  • イトーキ(32)
  • ラムマウント(29)
  • エバオン(27)
  • 三菱電機(26)
  • 河村電器産業(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 東芝ライテック(21)
  • ALBA(アルバ)(14)
  • EPSON(12)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12)
  • スイデン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-1」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本) エスコ#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)エスコ
2,900税込3,190
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)30Aエスコ品番EA471CP-30厚さ(mm)3.5長さ(m)2外径(Φmm)38
#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本) エスコ#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)40Aエスコ品番EA471CP-40
#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本) エスコ#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)50Aエスコ品番EA471CP-50
#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
4,590税込5,049
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)40Aエスコ品番EA471EP-40
#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
5,590税込6,149
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)50Aエスコ品番EA471EP-50
#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#30/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
3,320税込3,652
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)30Aエスコ品番EA471EP-30
#65/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#65/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
6,820税込7,502
1本
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)4.5呼び径65(塩ビ管)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)76アズワン品番64-7858-67入数1本
0.1-0.34N.m トルクドライバー(プリセット) エスコ0.1-0.34N.m トルクドライバー(プリセット)エスコ
11,500税込12,650
1本
欠品中
仕様初期設定トルク(N・m):0.1ハンドル長さ(mm)89差込角(inch)1/4”アズワン品番64-7912-58
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
ダイヤモンドシート エスコダイヤモンドシートエスコ
3,600税込3,960
1枚
翌日出荷
粘着材付き。好きな長さに貼り付けて使用できます。ダイヤモンドシートを専用ホルダーに貼り付け、専用ハンドルにセットして使います。
用途金型の仕上げ・金属試料片の研磨、セラミックスの研磨に長さ(mm)100
19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性) エスコ19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
高度な電気絶縁性
用途高温電気絶縁、各種機器の絶縁にエスコ品番EA944VP-19材質基材:ポリイミドフィルム主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250破壊電圧(kV)7(一般特性値)
19.0mmx 1m 自己融着テープ エスコ19.0mmx 1m 自己融着テープエスコ
415税込457
1個
翌日出荷
12mmx32m 両面テープ(基材なし) エスコ12mmx32m 両面テープ(基材なし)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
用途各種工業材料の貼り合わせ、固定にエスコ品番EA943VP-12主なワークパーツ
2.5-10mm/8本組 [Hex]キーレンチ(折畳式) エスコ2.5-10mm/8本組 [Hex]キーレンチ(折畳式)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状ナイフ型エスコ品番EA573VP-10先端形状六角
12x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ12x13mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VP-12
0.3-1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD) エスコ0.3-1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)エスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.3●トルク範囲(N・m):0.3~1.0●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%アズワン品番65-2172-24
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
幅(mm)12全長(mm)86ピッチ喰い付き:42P呼びM12×1.5
0.9-1.5N・m トルクドライバー(プリセット/ESD) エスコ0.9-1.5N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)エスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.9●トルク範囲(N・m):0.9~1.5●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%アズワン品番65-2172-25
0.1-0.34N・m トルクドライバー(プリセット/ESD) エスコ0.1-0.34N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)エスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
ESDタイプ ラピッドアダプター式 トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.1●トルク範囲(N・m):0.10~0.34●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%アズワン品番65-2172-23
硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズ エスコ硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズエスコ
7,480税込8,228
1本
翌々日出荷
材質硬質塩化ビニール長さ(m)2全長(m)2最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
25x1”  バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ25x1” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
275税込303
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471ED-25A
40x1-1/2” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ40x1-1/2” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ(1件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471ED-40A
13x1/2” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ13x1/2” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471ED-13A
16x1/2” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ16x1/2” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471ED-16A
65x2-1/2" バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ65x2-1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
1,270税込1,397
1個(2個)
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニールアズワン品番64-7858-57入数2
30x1-1/4” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ30x1-1/4” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471ED-30A
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88
防犯カメラ(超高画質) エスコ防犯カメラ(超高画質)エスコ
26,000税込28,600
1セット(1個)
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ エスコデジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズエスコ
74,800税込82,280
1台
翌日出荷
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正アズワン品番65-3894-26
ソケット (3管種用メカニカル継手) エスコソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコエルボ (3管種用メカニカル継手)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)