材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-49
入数4
ねじサイズM5×20
1セット(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
1個
¥2,940
税込¥3,234
3日以内出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質(キャスター)硬質ゴム製
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番64-7863-09
入数4個
1セット(4個)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
EA520W-11、-11B、-13用キャスター。
材質焼結鉄 (キャスター)
キャスター径(Φmm)75
入数(自在)4個
1セット(4個)
¥10,100
税込¥11,110
3日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。・ケースサイズ 520(W)×215(D)×300(H)mm。・ケース材質 スチール製 型抜き材質 EVA製。・重量 19.9kg
セット内容・(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm・(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm・(3/8”)エクステンションバー 100・150mm・スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm・めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm・モンキーレンチ 150・300mm・コンビネーションプライヤー 200mm・(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm・(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm・六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm・スクレーパー 150mm・(3/8”)ラチェットハンドル 180mm・(3/8”)スピンナーハンドル 300mm・ニッパー 呼び:150mm(全長:159mm)・(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm・ボールピンハンマー 720g・平行ピンポンチ 3・4・5・6・8mm・平タガネ 19×190mm・ウォーターポンププライヤー 250mm・ラジオペンチ 呼び:150mm(全長:160mm)・(+)スタビードライバー #2×25mm・(-)スタビードライバー 6×25mm・板ラチェット差替えドライバーセット (+)#2×22mm、#2×30mm、#3×25mm(-)4・5・6mm
材質型抜き:EVA製
質量(kg)19.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:520×215×300
材質(ケース)スチール
入組点数60
1セット(1セット)
¥160,000
税込¥176,000
翌日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付
適合ペール缶10~29L用
寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)
組立方法固定組立式
アズワン品番64-7863-06
危険物の類別非危険物
1台
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
直冷式冷蔵庫
冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。
ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500ml缶・350ml缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:472×450×860mm●重量(g):22kg●材質:鋼板、PS、ガラス●庫内容量:93L●ドア開閉:右開き●消費電力:電動機 85W(50Hz)/80W(60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz共用)●梱包サイズ:520×465×885mm●梱包重量:23.5kg
1台
¥36,900
税込¥40,590
欠品中
ファスナーポケット付ウエストベルト
チェストハーネス
外ポケット4個、内ポケット5個、ペン差し
大型
仕様●サイズ(W×D×H)mm:370×200×520●容量:34L●材質:ポリエスター(1680デニール、420デニール)●重量(g):900
アズワン品番65-2247-20
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。
適合一斗缶18L用
寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H)
組立方法移動組立式
アズワン品番64-7863-07
危険物の類別非危険物
1台
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用
付属品缶用ノズル
エスコ品番EA520W-6
適合種別20L用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500
危険物の類別非危険物
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
材質綿
容量(L)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×400×180
アズワン品番64-2278-55
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
仕様アジャスター付中棚は3段階で高さを変更できます。
種別梱包/個口数(個):1
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)16
耐荷重(kg)100
キャスターあり
天板耐荷重(kg)一番上の棚板:80 上から二番目の棚板:20 上から三番目の棚板:20
型番LPS-T6060L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×500~520
アズワン品番64-2289-51
1台
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
U型形状でU字溝にぴったりです。アルミパイプ使用により軽量です。狭い場所での溝の掃除、泥すくいに。先端のノコ刃形状で溝の除草作業にも便利
仕様●型番:74438NEW●先端(mm):110(W)125(L)×65(H)●全長(mm):765●材質:先端/スチール、柄/アルミ、グリップ/樹脂●重量:520g
アズワン品番65-5655-66
1本
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
用途角型16L・18L缶用
適合種別16・18L用
付属品缶用ノズル
エスコ品番EA520W-7
質量(kg)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×400×500
適合容器角缶
危険物の類別非危険物
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質スチール
仕様15・55ガロンドラム缶用
質量(kg)15.6
サイズ直径610×914(H)mm
キャスター径(Φmm)直径80mm
積載均等耐荷重(kg)250kg
1個
¥45,400
税込¥49,940
欠品中
材質ステンレス
寸法(mm)520 (W)×280 (D)×500 (H)
質量(kg)約7
径(Φmm)ファン:350
電流(A)強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 (50/60Hz)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)弱:34/42 強:55/58 (50/60Hz)
電源コード(m)2
騒音値(dB)約77/約75 (50/60Hz)
回転数強 (50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱 (50Hz/60Hz):1240/1350回/分
最大風量(m3/min)50HZ:71 (50Hz) 60HZ:78 (60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)50HZ:175 60HZ:192
羽根寸法(cm)35アルミ3枚
1個(1個)
¥32,500
税込¥35,750
欠品中
仕様アジャスター付中棚は3段階で高さを変更できます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)(重量)19.9
耐荷重(kg)100
キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2
天板耐荷重(kg)一番上の棚板:80 上から二番目の棚板:20 上から三番目の棚板:20
型番LPS-T7070L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×500~520
アズワン品番64-2289-52
1台
¥35,400
税込¥38,940
当日出荷
一斗缶18L用
1段式
液だれしないポリ蛇口(Φ40L用)付
移動に便利なキャスター付
写真の缶は付属していません。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●組立方法:移動組立式●サイズ:580(W)×460(D)×940(H)mm
アズワン品番65-2136-08
危険物の類別非危険物
1台
¥39,400
税込¥43,340
当日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付
適合一斗缶18L用
寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)
組立方法固定組立式
アズワン品番64-7863-08
危険物の類別非危険物
1台
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
バックガードに縦カラン式水道栓は取付出来ないタイプです。
日本製
材質本体/片艶クラフト紙 手紐/PP紐
色白(無地)
厚さ(g/m2)120
折りたたみ可能。持ち手があるので移動も楽に行えます。頑丈な樹脂製で座面が破れず長寿命。一般的なパイプ椅子に比べて、背もたれの位置を高めに設計しており、楽にもたれられます。
材質【天面】HDPE【フレーム】粉末塗装スチール
質量(kg)4.6
径(Φmm)【フレーム】28
座面高さ(mm)440
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×180×1120
持ち手寸法(mm)125×40
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×520×860
1個(1個)
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
軽くて丈夫な簡易便器です。タンク部、アサガオ部のみの交換可能です。
材質ポリエチレン
質量(g)2
タンク容量(L)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:285×285×795 収納時:285×285×520
1セット(1セット)
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
材質脚部:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ナイロン
寸法(mm)540(W)×520(D)×805~905(H)
質量(kg)8.2
色ブルー
アズワン品番64-2291-23
脚幅(mm)540
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
材質脚部:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ナイロン
寸法(mm)540(W)×520(D)×805~905(H)
質量(kg)8.2
色グリーン
アズワン品番64-2291-21
脚幅(mm)540
1個
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
ドラム缶の運搬、保管に便利。
エスコ品番EA520W-2
全高(mm)144
外径(Φmm)(最大)800(キャスター含む)
荷台寸法(mm)Φ610×100
材質(荷台)スチール
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
1台
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
運搬時にキャスターが周りに当たりません。
アズワン品番64-2216-56
1台
¥32,300
税込¥35,530
8日以内出荷
エスコ品番EA520W-4
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ610×180(キャスター無し:102)
キャスターΦ76.2×31.8mm、(スイベルキャスター)Φ70mm×5個
1個
¥47,400
税込¥52,140
翌日出荷
仕様油圧式
エスコ品番EA520X-11
寸法B(mm)520
寸法C(mm)1260
ハンドル高さ(mm)1130
寸法H1(mm)435~1585
寸法W1(mm)1010
寸法W2(mm)520
1個
¥151,000
税込¥166,100
翌日出荷
仕様油圧式
エスコ品番EA520X-4
寸法B(mm)520
寸法C(mm)1260
ハンドル高さ(mm)1130
寸法H1(mm)432~1000
寸法W1(mm)1010
寸法W2(mm)520
1個
¥140,000
税込¥154,000
翌日出荷
仕様油圧式
エスコ品番EA520X-3
寸法B(mm)520
寸法C(mm)1185
ハンドル高さ(mm)1130
寸法H1(mm)430~1000
寸法W1(mm)1010
寸法W2(mm)520
1個
¥137,000
税込¥150,700
翌日出荷
仕様油圧式
エスコ品番EA520X-12
寸法B(mm)520
寸法C(mm)1260
ハンドル高さ(mm)1130
寸法H1(mm)435~1585
寸法W1(mm)1010
寸法W2(mm)520
1個
¥165,000
税込¥181,500
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ