「w-101」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
しっかりとした素材感の日本製フック。ステンレス製で、屋外や水まわりなどの使用に最適です。かけ外しのしやすい便利なS型フック。
材質スチール(電着焼付塗装)
寸法(mm)81.5×33×33
アズワン品番64-2292-18
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
仕様ブレーキ有替キャスター
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)25
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)適合管外径:15.88、D:26、H:61
アズワン品番64-2208-61
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質SUS304
仕様通し形(中間用)
形状直通
取付穴径直径3.2mm
全高(mm)61.8
プレート54.0mm
仕上研磨仕上げ
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質高密度ポリエチレン
寸法(mm)650×190×187(H)
質量(kg)空時:1.3、満水時:15
色グリーン
1個(1個)
¥6,490
税込¥7,139
8日以内出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-64
入数2
ねじサイズM10×10
1袋(2本)
¥750
税込¥825
翌日出荷
EA617AW-101用替ビットHexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1
対辺(inch)1/4
1本
¥630
税込¥693
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-65
入数2
ねじサイズM10×12
1袋(2本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-66
入数2
ねじサイズM10×16
1袋(2本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)
アズワン品番65-9286-58
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)
質量(g)506
使用圧力(MPa)0.63
連数4
1台
¥3,860
税込¥4,246
当日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上
ねじ長さ(mm)35
寸法S(mm)35
耐熱温度(℃)100
材質樹脂
寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101
1個
¥9,960
税込¥10,956
翌日出荷
質量(kg)0.4
色アイボリー
容量(kg)1.0~2.0
本体寸法(mm)85(W)×101(H)
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)2
アズワン品番64-2297-73
1台
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
エスコ品番EA957CA-4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×198×48
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
1個
¥6,480
税込¥7,128
欠品中
6ポイント
18Vのインパクトドライバーにも対応
鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。
取り回しのしやすいスタンダードタイプです。
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33
アズワン品番68-1828-87
1セット
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
40℃の低温から、250℃の高火力まで9段階の温度から設定できます。※250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に温度が切り替わります。(上下ヒーター設定時(ファン設定なし):230℃、(ファン設定あり):210℃)低温調理もしっかり循環、5時間タイマーでじっくり調理。※設定温度40℃~80℃。しっかり熱を循環させ、最大5時間のタイマーでじっくりと調理したおいしい低温調理をご家庭で手軽に楽しめます。循環ファン+遠赤外線ヒーターで熱風対流調理ファンから送られた熱風が、食材を包み込むようにしっかり焼き上げ、ムラを抑えてふっくら仕上げます。角型パン4枚同時焼き庫内が広いから、角型パンなら一度に4枚(山形パンは2枚)同時に焼くことができます。油を使わずノンフライ調理循環ファンと遠赤外線ヒーターで、熱風を対流させて高温で焼き上げるため、外はカリッと、中はジューシーなノンフライ料理ができます。冷凍パンモード搭載市販の冷凍パンをオートで焼き上げます。パンの種類を4種類から選択して、焼きたてのパンに仕上げます。焼き上げ後の余熱時間も設定できるので、最適な時間を設定できます。
質量(kg)5.7
色ストーンブラック
消費電力(W)1,300
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:322×324×101
温度調整範囲(℃)9段階:40・60・80・100・120・150・180・210・250
サイズ(mm)376(W)×413(D)×249(H)
タイマー10~5時間(手動設定時)
1台
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
用途【EA101TW-1用】交換用低圧ゲージ(青)。
接続ねじUNF1/2-20
危険物の類別非危険物
ゲージ径(Φmm)60
圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
用途【EA101TW-1用】交換用高圧ゲージ(赤)。
接続ねじUNF1/2-20
危険物の類別非危険物
ゲージ径(Φmm)60
圧力範囲(MPa)0~5.3
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
質量(kg)0.4
色アイボリー
容量(kg)0.5~1.0
本体寸法(mm)85(W)×101(H)
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)2
アズワン品番65-2313-77
1台
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
材質樹脂
色パステルアイボリー
寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101
アズワン品番64-7852-32
1個
¥9,960
税込¥10,956
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)101(W)×97(D)×83(H)
質量(g)約60
テープ幅(mm)101
型番BRS-AT5
メーカー中発販売
アズワン品番64-7981-57
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
質量(g)1400
タイプ90°コーナーアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×101×57
アズワン品番65-2250-85
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
前ポケット付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:419×101×165●容量:5.9L●材質:ポリエステル(600デニール)
アズワン品番65-2247-74
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
用途工場内および屋外用
エスコ品番EA763CS-3
寸法(mm)300×202×30
質量(kg)2.7
保護等級X4
取付金具U字形ブラケットL形
再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)
音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)
定格入力(W)15
インピーダンス(Ω)670
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
質量(g)900
タイプ連結アダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×101×25
アズワン品番65-2250-86
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
用途/洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます) 全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます)。「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。3分で洗たく槽カビに効く。(洗い時間を3分に設定した場合の効果)。「再付着防止剤」配合で、はがしたカビが洗たく槽につきにくい。
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×209×46
内容量(g)550
アズワン品番65-2242-84
1本(550g)
¥340
税込¥374
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ