EA520WB-3用替キャスター
自在キャスター
エスコ品番EA520WB-203
形状自在
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)50
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪
ローラーベアリング入り
エスコ品番EA520WB-103
質量(kg)6.24
車輪径(Φmm)250
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)
耐荷重(kg)360
1個
¥27,600
税込¥30,360
欠品中
1個
¥5,250
税込¥5,775
当日出荷
上蓋部分のパッキンによる防滴構造
バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付
仕切り仕切板:5枚付
アズワン品番65-2134-83
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
耐熱、耐寒性に優れています。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)1000×1000
特性耐熱、耐寒性
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
アズワン品番64-7993-07
1枚
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)2
色青
全長(m)1.0
破断荷重(t)6.72
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2293-57
1本
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
後輪がスイベル式で小回りがききます。
スタンド付。
エスコ品番EA520WB-3
材質スチール
全幅(mm)580
全高(mm)1524
1個
¥155,700
税込¥171,270
翌日出荷
すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
色灰
使用温度範囲(℃)-50~145
温度(℃)硬化:6~40
使用温度(℃)可能:10~30
内容量(mL)24
耐熱温度(℃)-50~145
可使時間(分)3~4
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)2
危険物の類別非危険物
せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)
硬度(ショア D)70
1本
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
傷のつきにくいハンマー
仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:00435●ヘッドカラー:黒●頭径:60mm●頭長:107mm●頭重量:670g●全長:350mm●全重量:720g●材質:頭/天然ゴム+合成ゴム、柄/樫の木
アズワン品番68-1823-88
1本
¥2,150
税込¥2,365
3日以内出荷
スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
フック線径(Φmm)4
材質炭素鋼
質量(kg)2.4
色青
全長(m)2.0
破断荷重(t)6.72
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2293-59
1本
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
コードの長さはフックのところで調整でき、コード自体に伸縮性があります。
フック内径(Φmm)28
フック線径(Φmm)7
無段変速、正逆転、LEDライト付
仕様●型番:BPCI18-JP●最大トルク:155N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~3,000rpm●打撃数:0~3,900回/分●サイズ:75×165×220mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:パイン材Φ3.8mm×38mm/約420本
アズワン品番65-3893-32
1台
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)2
寸法(mm)500×500
アズワン品番64-7993-08
1枚
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)70
全長(mm)370
材質(頭)ゴム
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
エスコ品番EA575WB-35
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)52
全長(mm)310
材質(頭)ゴム
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
エスコ品番EA575WB-32
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本
アズワン品番65-3893-31
1台
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)42
全長(mm)290
材質(頭)ゴム
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
エスコ品番EA575WB-31
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
関連キーワード