「wc-1」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10
適合外径(Φmm)【缶】33
ノズル長(mm)120
パターン【スプレー】ジェット/ミスト
アズワン品番64-7947-09
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
仕様(1/4”)ソケットアダプター
セット内容39点
商品構成セット品
ビットホルダー50mm(六角対辺1/4”)
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
端子形状棒形
全長(mm)13
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-1
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他
材質PTFE焼成品
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.045
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-180~260
最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
アズワン品番64-7993-52
1枚
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
1セット
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
仕様水平レバー型・側面取付型
エスコ品番EA639WC-1
材質スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)45×38
全長(mm)167
締付け能力204
クランプポリエチレンキャップ
1個
¥7,720
税込¥8,492
翌日出荷
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
タイプ本体
寸法(Φ×高さH)(mm)41×25
アズワン品番65-2114-94
商品タイプ錠剤
1ケース(50個)
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WC-1B
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):0.4~2●最小目盛(N・m):0.02●全長(mm):193.5●重量(g):270●精度:±3%
アズワン品番65-2172-47
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
仕様●メーカー:3M●型番:H9A●遮音:25dB●材質:クッション部カバーの材質/PVC、カップ部材質/ABS樹脂●用途:アスベスト除去、溶接、研磨●重量:約210g●カラー:イエロー●ヘッドバンドタイプ●JIS T8161 EM 適合 ●98dBまでの騒音環境下に●カップ上下調整可能
アズワン品番65-5657-82
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
エスコ品番EA981WC-17
質量(kg)1.67
色ピンク
長さ(m)5
全長(m)5
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
1個
¥5,140
税込¥5,654
3日以内出荷
エスコ品番EA981WC-16
質量(kg)1.4
色黄
全長(m)4
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
1個
¥4,570
税込¥5,027
3日以内出荷
エスコ品番EA618WC-19
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
エスコ品番EA618WC-18
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
エスコ品番EA618WC-11
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
エスコ品番EA618WC-10
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)19
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-13
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)20
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-17
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560WC-1A
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質カップ:天然ゴム、柄:木
全長(mm)590
アズワン品番64-7832-92
カップ径(Φmm)145
入数1本
1本
¥900
税込¥990
翌日出荷
マグネット付
なめたネジも新しいネジも両方回せる
ハンマーで叩ける座金付
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用
高精度ブラックポイント仕上げ
より喰い付き更になめたネジが外しやすい
叩いて新たなネジ溝を作り出します
仕様●サイズ(mm):(-)6×6.0●軸長(mm):100●材質:刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼ハンドル:PP+TPE
商品構成単品
アズワン品番65-2143-93
1本
¥730
税込¥803
翌日出荷
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌々日出荷
エスコ品番EA981WC-15
質量(kg)1.13
色赤
長さ(m)3
全長(m)3
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
1個
¥3,960
税込¥4,356
3日以内出荷
エスコ品番EA981WC-12
質量(kg)0.73
色紫
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
1個
¥3,300
税込¥3,630
3日以内出荷
エスコ品番EA618WC-17
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
エスコ品番EA618WC-15
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
エスコ品番EA618WC-14
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
ノズルホルダー。滑らかで静かな走行を実現します。分解可能。200kgコンテナ用。55ガロン(208L)ドラム缶を載せれるサイズです。
1台
¥76,000
税込¥83,600
8日以内出荷
マグネット付
なめたネジも新しいネジも両方回せる
ハンマーで叩ける座金付
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用
高精度ブラックポイント仕上げ
より喰い付き更になめたネジが外しやすい
叩いて新たなネジ溝を作り出します
商品構成単品
エスコ品番EA981WC-18
質量(kg)1.94
色緑
全長(m)6
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
1個
¥5,300
税込¥5,830
3日以内出荷
色アルミ
硬化時間(時間)16
完全硬化時間24時間
エスコ品番EA934WC-10
耐圧(MPa)43
耐熱温度(℃)-35~120
可使時間(分)60
引張強度(MPa)14
外観半液体(アルミ入り)
粘度(mPa・s)200000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
混合比樹脂:硬化剤=100:14
危険物の性状非水溶性
曲げ強度(MPa)26
硬度(ショア D)79
比重(g/cm3)1.45
1個
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショートヘッド
エスコ品番EA573WC-10
先端形状Hex-Plus
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショートヘッド
エスコ品番EA573WC-1.5
先端形状Hex-Plus
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)16
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-16
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)15
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-11
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ