5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムカバー付
用途200A溶接機用 ケーブル接続方法ネジ止式 仕様ケーブルジョイント(オス/メス) エスコ品番EA315AJ-20 長さ(mm)200 質量(g)300 ケーブル長(m)20 許容電流(A)(連続)105 シース厚(mm)2.3 適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22 ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
34,000 税込37,400
翌日出荷

主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用 ケーブル長(m)10 許容電流(A)(連続)105 仕様ケーブルジョイント(オス/メス) エスコ品番EA315AJ-10 長さ(mm)200 質量(g)300 ケーブル接続方法ネジ止式 シース厚(mm)2.3 適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22 ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷



溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22 適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2、【溶接ホルダー】EA315AA-15・AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10 エスコ品番EA315HH-9 穴径(Φmm)【端子】8 ケーブル長(m)0.2 端子ねじM8用
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

関連キーワード