193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.6、H:10.0、ΦD:4.1 全長(mm)21.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 アズワン品番64-7866-85 入数100個入り
1パック(100個)
1,740 税込1,914
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 アズワン品番64-2220-66 入数20
1パック(20個)
605 税込666
当日出荷

1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブランケットなどの大物洗いに最適です。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。超大型角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン 寸法(mm)600×600 使用の目安ブランケット:約2枚 セーター、トレーナー:約2~3枚 ブラウス、ワイシャツ:約3~4枚
1個(1個)
240 税込264
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 アズワン品番64-2220-68 入数20
1パック(20個)
605 税込666
翌々日出荷

1個
1,780 税込1,958
当日出荷

デリケートなセーターなどの衣類に最適です。2つ折りにして固定できるひも付き。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン ヒモ:ポリエステル 寸法(mm)500×350 使用の目安セーター、トレーナー:約1枚 ブラウス、ワイシャツ:約1枚 スラックス、スカート:約1枚
1個(1個)
210 税込231
翌日出荷

種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)ステンレス 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級相当 目盛種別片面 エスコ品番EA720YY-42
1個
915 税込1,007
当日出荷

片面印刷。マグネットタイプ。
材質ゴムマグネット 寸法(mm)600×600 表示内容産業廃棄物保管場所
1枚
9,260 税込10,186
翌日出荷


1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミ ねじ径G1/2” 使用圧力1.02MPa 使用流体 適合ホース内径(Φmm)13
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

1本
2,460 税込2,706
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)13 全長(mm)125 質量(g)115 アズワン品番64-7905-71 先端径(Φmm)4
1本
6,750 税込7,425
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) 取付ねじG(PF)1/4” エスコ品番EA141AY-4 適合ホース外径(Φmm)12.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
850 税込935
翌日出荷

シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
全長(mm)300 材質(ブラシ部)ナイロン
1本
585 税込644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック アズワン品番65-2179-41
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

1本
7,300 税込8,030
翌日出荷


1個
595 税込655
翌日出荷

1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

エスコ品番EA948AY-4 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)22 寸法D(Φmm)45 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)22 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SS400
1個
370 税込407
翌日出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質鉄(樹脂コーティング) パイプ径(Φmm)28
1組(2本)ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×4 有効長(mm)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109 最小径(Φmm)4 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7936-17
1本
5,160 税込5,676
翌日出荷

用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど 材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) 全長(mm)75 刃先径(Φmm)4 有効長(mm)35 アズワン品番64-2272-07 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
980 税込1,078
翌日出荷

セット内容(+)ビット:#2(-)ビット:5.0×1.0mmHexビット:2・2.5・3・4・5・6・8mmTORXビット:T25 機能10機能 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×45×15 収納寸法(mm)88×45×15
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
適正取付高(mm)142 エスコ品番EA986PY-4 材質スチール 高さ(mm)(ON)147、(OFF)107 プレート寸法(mm)120×120 取付穴径(Φmm)11 取付ピッチ(mm)85×85(100×100)
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

エスコ品番EA981CY-4 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)55 ベルト幅(mm)55 使用荷重(t)3.2 全長(m)4 揚量(t)3.2
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-4 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.97、60Hz:0.8
1個
8,150 税込8,965
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-4 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)10 材質(取付部)スチール
1個
485 税込534
3日以内出荷

1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573LY-4 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷


仕様●呼び番号KP形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/28、L/100、A/20、J/80、N/10、H1/9、H2/54.5、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-32
1個
2,670 税込2,937
8日以内出荷