239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 アズワン品番64-2220-65 入数100
1パック(100個)
1,210 税込1,331
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1 全長(mm)21.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 アズワン品番64-7866-84 入数100個入り
1パック(100個)
1,740 税込1,914
当日出荷

1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



エスコ品番EA423RY-3 セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10) ケース寸法(mm)218×143×47
1セット
1,630 税込1,793
当日出荷





エスコ品番EA949LY-3 セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
1個
4,900 税込5,390
当日出荷

ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。 ハサミでカットし、長さの調整が可能です。 粘着付
仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本 アズワン品番65-2226-56
1個(10個)
2,200 税込2,420
当日出荷


全自動・二層式洗濯機用。タオルケット・シーツなどの大きな洗濯物もすっぽり入る大型サイズですので、かさばる衣類の洗濯にも手軽にご使用いただけます。ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。大物円柱型。
材質生地:ポリエステル ファスナー:ナイロン 取っ手:ポリプロピレン 寸法(mm)420×520 使用の目安タオルケット:約1枚 シーツ:約1~2枚 バスタオル:約3~4枚
1個(1個)
240 税込264
当日出荷


ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー 材質スチール 表面処理ジオメット処理 首下長(mm)75 穿孔深さ(mm)85-取付物厚さ ねじ部長さ(mm)70
1パック(4本)
特価
1,630 税込1,793
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
470 税込517
当日出荷

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

1個
1,030 税込1,133
当日出荷

用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど 材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) 全長(mm)65 刃先径(Φmm)3.2 有効長(mm)27 アズワン品番64-2272-03 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
980 税込1,078
当日出荷

1個
特価
449 税込494
当日出荷

あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,280 税込1,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど 材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) 全長(mm)75 刃先径(Φmm)3.5 有効長(mm)35 アズワン品番64-2272-06 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
特価
789 税込868
当日出荷

用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど 材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) 全長(mm)75 刃先径(Φmm)3.3 有効長(mm)35 アズワン品番64-2272-04 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
980 税込1,078
当日出荷

用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エスコ品番EA573XY-3 セット内容六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G) 長さ(mm)(ケース)88
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

エスコ品番EA758ZY-320 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
当日出荷


材質頭:ポリウレタン、柄:ポリウレタン 寸法(mm)頭径:70、全長:387 質量(g)1500
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様赤色塗装、ボールベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986KY-3 材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)19.9 車輪幅(mm)55 全高(mm)280 耐荷重(kg)3000 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
105,500 税込116,050
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリング エスコ品番EA986HY-3 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 全高(mm)150 耐荷重(kg)150 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷


1個
140 税込154
当日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。コーナー部分に使用。
材質プラスチック 寸法(mm)67×67 アイボリー
1個
300 税込330
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-315 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
当日出荷

用途ガラス拭き用 材質マイクロファイバー(ポリエステル80%、ポリアミド20%) ブルー エスコ品番EA929DY-37 寸法(mm)406×406
1個
830 税込913
当日出荷

仕様差込部分サイズ:Φ19.5×19.5mm 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(mm)29×53(43)×52(44) 質量(g)21.6 線径(Φmm)3.5 アズワン品番64-7907-70
1個
特価
139 税込153
当日出荷

1個
6,620 税込7,282
当日出荷

ホースジョイント型のアングルタイプ 一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。 タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。 ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。 RoHS指令相当品 ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ) アズワン品番67-7214-25
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

関連キーワード