絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
NMB(ミネベア)のロゴ

NMB(ミネベア)

小径ベアリングのトップメーカで、608以下サイズのラインナップを多数取りそろえております。

会社情報
会社名ミネベアミツミ株式会社
設立1951/07/16
所在地〒108-8330 東京都港区三田3-9-6
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(271件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)DDT Series スラスト玉軸受NMB(ミネベア)(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア)ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形NMB(ミネベア)(26件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)RSeries 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(14件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)DDT-DSG Series スラスト玉軸受NMB(ミネベア)(18件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 シールド形 NMB(ミネベア)DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 シールド形NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
幅B(mm)4材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-RoHS指令(10物質対応)対応面取寸法rs(mm)0.15JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ファンモータ ファンガード NMB(ミネベア)ファンモータ ファンガードNMB(ミネベア)(1件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷
表面処理ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
80税込88特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形 NMB(ミネベア)DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形NMB(ミネベア)(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS呼び記号688基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形 NMB(ミネベア)ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌日出荷
シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
プラグコード NMB(ミネベア)プラグコードNMB(ミネベア)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)2.5(60℃)材質(プラグ)塩化ビニールリード線太さ(mm2)0.75(PVC AWG18)
DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR Series 開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から10日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ファンモータ用ファンガード NMB(ミネベア)ファンモータ用ファンガードNMB(ミネベア)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
プーリーベアリング NMB(ミネベア)プーリーベアリングNMB(ミネベア)
599税込659特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内径d(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)NMB(ミネベア)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受)NMB(ミネベア)
599税込659
1個
当日出荷
外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)NMB(ミネベア)
319税込351
1個
翌日出荷
形状[ラジアル]フランジ付き寸法(mm)面取り:0.100rs min、外輪肩径:(Lo)7.240、内輪肩径:(Li)5.200外径D(Φmm)8幅B(mm)3ボール個数Z:7内径d(Φmm)4材質(リング)ステンレス鋼基本動定格荷重Cr(N)391基本定格荷重Cor(N)140フランジ外径D1(Φmm)9.2フランジ幅C1(mm)0.6軌道輪形状深溝玉軸受寸法Dw(mm)ボール:1.1906
ベアリング NMB(ミネベア)ベアリングNMB(ミネベア)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル
ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)NMB(ミネベア)
179税込197特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
NR Series ラジアル玉軸受止め輪付 NMB(ミネベア)NR Series ラジアル玉軸受止め輪付NMB(ミネベア)
379税込417
1個
当日出荷
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS呼び記号688ZZNR基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形NMB(ミネベア)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受)NMB(ミネベア)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。ハウジングに取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易になります。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア)DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ)NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)NMB(ミネベア)
299税込329
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
699税込769
1個
5日以内出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDRIF フランジ付ラジアル深溝玉軸受 シールド形(インチサイズ) NMB(ミネベア)DDRIF フランジ付ラジアル深溝玉軸受 シールド形(インチサイズ)NMB(ミネベア)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
内径d(Φmm)9.525外径D(Φmm)22.225幅B(mm)7.142材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)3297基本静定格荷重Cor(N)1368JIS等級0フランジ外径D1(Φmm)24.613フランジ幅C1(mm)1.575荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)NMB(ミネベア)
179税込197
1個
翌日出荷
形状[ラジアル]ストレート寸法(mm)面取り:0.150rs min、外輪肩径:(Lo)12.880、内輪肩径:(Li)9外径D(Φmm)14幅B(mm)5ボール個数Z:9内径d(Φmm)7材質(リング)軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)1175基本定格荷重Cor(N)511軌道輪形状深溝玉軸受寸法Dw(mm)ボール:2
ファンガード NMB(ミネベア)ファンガードNMB(ミネベア)
729税込802
1個
翌日出荷
適合ファンモータ:15038PBサイズΦ172表面処理ニッケルクロムメッキ(三価クロム)