3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミネベアの変換器/ロードセル用デジタルインジケータ(指示計)は視認性が良く、各種計測・計装用計重システムにおいてセンサーからのシグナルを増幅し、値の表示、アナログ/デジタルデータの出力及び、計重システムの制御(コントロール)、監視(モニタリング)等の機能を備えています。ミネベアインテックのインジケータは、ひょう量モジュールにおける精度10000e class IIIを実現しています。高速変換、10msからの応答時間が可能です。また、10/100 Mbits/sのLANアダプタを内臓しています。
仕様●デジタルローパスフィルター:0.1 Hz ~ 10 Hz(デジタル式、0.1 Hz刻みで調整可)●ブリッジ電源:DC5 V±0.25 V 60 mA以内(DC2.5 V、切換可)●小数点表示:表示無し、101、102、103、104切換可●温度変化による影響:零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d 以上にて校正時)●表示回数:4回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可)●零点調整範囲:-2.5 mV/V~2.5 mV/V 質量(kg)約0.35(オプション、取付金具を含む) 電源電圧AC100 V~AC240 V 50/60 Hz (許容可変範囲 AC85 V~AC264 V) 分解能出力:1/12 000以上 保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×138 コンパレータ機能設定値 :-99 999~99 999 設定数 :S1、S2 2点 コンパレーター 変換回数 :A/D サンプリングに同期 出力範囲DC±5 V 負荷抵抗5 kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定) 表示範囲-99 999 ~ 99 999 外部制御機能4点 ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/Z OFF 使用温湿度範囲温度 -10 ℃~50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと) 消費電力(VA)最大約9.2(オプションあり、AC230 V にて)、最大約5.6 (オプションあり、AC100 V にて) A/Dサンプリングタイム100 回/s (10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可) 非直線性表示 0.02 %F.S.、出力 0.04%F.S. 入力ノイズ±0.2 μVp‐p 以下 (各種フィルターデフォルト設定にて) 入力範囲-3.1 mV/V ~ 3.1mV/V入力にてF.S.設定可能 出力数100 回/s(10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)
1個
51,980 税込57,178
39日以内出荷

ミネベアの変換器/ロードセル用デジタルインジケータ(指示計)は視認性が良く、各種計測・計装用計重システムにおいてセンサーからのシグナルを増幅し、値の表示、アナログ/デジタルデータの出力及び、計重システムの制御(コントロール)、監視(モニタリング)等の機能を備えています。ミネベアインテックのインジケータは、ひょう量モジュールにおける精度10000e class Ⅲを実現しています。高速変換、10msからの応答時間が可能です。また、10/100 Mbits/sのLANアダプタを内臓しています。
仕様●デジタルローパスフィルター:0.1 Hz ~ 10 Hz(デジタル式、0.1 Hz刻みで調整可)●ブリッジ電源:DC5 V±0.25 V 60 mA以内(DC2.5 V、切換可)●小数点表示:表示無し、101、102、103、104切換可●温度変化による影響:零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d 以上にて校正時)●表示回数:4回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可)●零点調整範囲:-2.5 mV/V~2.5 mV/V 質量(kg)約0.35 (オプション、取付金具を含む) 分解能出力:1/12 000以上 電源電圧(V)AC100~AC240 50/60 Hz (許容可変範囲 AC85 V~AC264 V) 保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×138 コンパレータ機能設定値 :-99 999~99 999 設定数 :S1、S2 2点 コンパレーター 変換回数 :A/D サンプリングに同期 出力範囲DC±5 V 負荷抵抗5 kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定) 表示範囲-99 999 ~ 99 999 外部制御機能4点 ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/Z OFF 使用温湿度範囲温度 -10 ℃~50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと) 消費電力(VA)最大約9.2 (オプションあり、AC230 V にて)、最大約5.6 (オプションあり、AC100 V にて) A/Dサンプリングタイム100 回/s (10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可) 非直線性表示 0.02 %F.S.、出力 0.04%F.S. 入力ノイズ±0.2 μVp‐p 以下 (各種フィルターデフォルト設定にて) 入力範囲-3.1 mV/V ~ 3.1mV/V入力にてF.S.設定可能 出力数100 回/s(10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)
1個
55,980 税込61,578
39日以内出荷

96mm×96mmのひずみゲージ式変換器用のデジタル指示計です。 ピークホールド機能付 CC-Linkインターフェイス対応可能
電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz 質量(kg)約0.5(別売品含まず) 取付方式盤面取付 使用温度範囲(℃)-10~50 表示表示回数:4 回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可) 保護等級IP65相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×129.5(突起部含まず) 機能ゼロトラッキング、デジタルフィルター、安定化フィルター、HOLD 対象切換、シートキーロック、ピークモード選択、アナログ出力対象切換 使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと) 表示桁数5桁 出力範囲DC±10 V 負荷抵抗5 kΩ以上 (ファンクションにてF.S.設定) 表示範囲-99 999~99 999 表示色赤色7セグメントLED 文字高 17 mm 消費電力(VA)約9(別売品無し、AC100 Vにて)、最大約18(別売品装着、AC100 V~240 Vにて) A/Dサンプリングタイム100 回/s 非直線性表示 0.01 %F.S. / 出力 0.05 %F.S. 入力ノイズ±0.6 μVp-p以下(デジタルフィルター・安定化フィルターデフォルト設定にて) 入力フィルター2 Hz、10 Hz、100 Hz、2 kHz 入力範囲±0.4 mV/V~±3.1 mV/V入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC5 Vの時) 出力数4 回/s、20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可(表示回数に同期)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)