3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。 鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。
仕様●呼び径:M42●外径(mm):63.0●内径(mm):43.2●厚さ(mm):6.8●対応ボルト強度:A4-80まで●使用温度範囲:-160度~500度●EN1.4404(AISI316L)または相当品から製造、表面焼入れ処理品。●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS316L相当)●予め2枚1組になっています。●原産国:スウェーデン●コード番号:257-2803 アズワン品番67-5624-14
1箱(25枚)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
材質SWRCH10R相当材 サイズM5~M12 種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト 表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき 適合温度(℃)-50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB)
1箱(25本)ほか
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー Black
ノルトロックは軸力を利用した緩み止め商品で、待望の黒色バージョンです。 Black 効果で装着、 被装着が一目瞭然です。
用途ボルト・ナット締結時の緩み止め 種類ノルトロックワッシャー
1パック(10組)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)