181件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンフーズ 八興

    サンフーズ

    八興
    18,980税込20,878
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合材質PVC透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入り) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入り)

    八興
    73,980税込81,378
    1巻(20m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)20
  • 柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ)

    八興
    149,800税込164,780
    1巻
    4日以内出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル全長(m)20使用圧力(MPa)0~1適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
  • プレッシャーホース Φ19X50m 八興

    プレッシャーホース Φ19X50m

    八興
    31,980税込35,178
    1巻
    当日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1229材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)19使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャーホース Φ15X100m 八興

    プレッシャーホース Φ15X100m

    八興
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1228材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)15使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャーホース Φ12X100m 八興

    プレッシャーホース Φ12X100m

    八興
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1227材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)12使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-10×16-20 八興

    食品用ホース E-SF-10×16-20

    八興
    17,980税込19,778
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2756材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)60以上外径(mm)16内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-9×15-20 八興

    食品用ホース E-SF-9×15-20

    八興
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2755材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)15内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-8×13.5-20 八興

    食品用ホース E-SF-8×13.5-20

    八興
    12,980税込14,278
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2754材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)50以上外径(mm)13.5内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品用ホース E-SF-6×11-20 八興

    食品用ホース E-SF-6×11-20

    八興
    9,998税込10,998
    1巻
    翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2753材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)35以上外径(mm)11内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUPER柔軟フッ素スプリング 八興

    SUPER柔軟フッ素スプリング

    八興
    349,800税込384,780
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    耐薬品性抜群:内層が4フッ化系樹脂(ETFE)の為、優れた耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 バキュームOK:スプリング構造だから、バキューム(吸い込み)も使用可能です。 優れた曲げ性:スプリング構造だから、つぶれにくく、曲げ保形性に優れています。 錆にくい:スプリング線は錆にくいステンレス線を採用。 非塩ビ:非塩ビ材質を採用しています。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)20℃:-0.1~0.3、80℃:-0.1~0.15
  • タイヤゲージ (測定用)小型・中型トラック用 八興

    タイヤゲージ (測定用)小型・中型トラック用

    八興
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
    用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要小型・中型トラック用質量(g)430測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)703×42×110
  • タイヤゲージ (測定用)二輪車用 八興

    タイヤゲージ (測定用)二輪車用

    八興
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
    用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要二輪車用質量(g)390測定範囲(kPa)30~600最小目盛(kPa)10寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)555×42×110
  • タイヤゲージ (測定用)乗用車用 八興

    タイヤゲージ (測定用)乗用車用

    八興
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
    用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要乗用車用質量(g)410測定範囲(kPa)30~600最小目盛(kPa)10寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)608×42×110
  • KYコイル 八興

    KYコイル

    八興
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    補強コイルも非塩ビを使用したホースです。つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューブ(吸込み)にも使用可能です。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
    用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/バキューム/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1255
  • エイトロックS 八興

    エイトロックS

    八興
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6218材質SUS304(本体、リング、ナット) POM(スリーブ)形状エイトロック質量(g)650ねじ径R1・3/4ねじの種類R適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)32×41
  • カップリング 1/2ホース用 八興

    カップリング 1/2ホース用

    八興
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6250材質鋼鉄(クロームメッキ)質量(g)46取り付け形状ホース取付用
  • KYコイル 八興

    KYコイル

    八興
    5,998税込6,598
    1本
    14日以内出荷
    補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。 つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。 ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。
    材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ使用温度範囲(℃)0~70使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー色調ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油プレッシャーホース 50×62 40m 八興

    耐油プレッシャーホース 50×62 40m

    八興
    129,800税込142,780
    1巻(40m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0404質量(kg)53.2長さ(m)40内径(Φmm)50外径(Φmm)62使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
  • 柔軟フッ素ホース 9×15 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 9×15 カット

    八興
    3,898税込4,288
    1巻(1m)
    7日以内出荷
    トラスコ品番814-6312材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)9外径(Φmm)15ホース長さ(m)1
  • 柔軟フッ素ホース 8×12 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 8×12 カット

    八興
    1,498税込1,648
    1巻(1m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6260材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)8外径(Φmm)12ホース長さ(m)1
  • 柔軟フッ素ホース 6×9 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 6×9 カット

    八興(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    トラスコ品番814-6311材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)6外径(Φmm)9ホース長さ(m)1
  • 柔軟フッ素ホース 50×62 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 50×62 カット

    八興
    29,980税込32,978
    1巻(1m)
    7日以内出荷
    トラスコ品番814-6267材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル質量(kg)1内径(Φmm)50外径(Φmm)62ホース長さ(m)1
  • 柔軟フッ素ホース 50×62 20m 八興

    柔軟フッ素ホース 50×62 20m

    八興
    589,800税込648,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0323材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)26.8長さ(m)20内径(Φmm)50外径(Φmm)62
  • 柔軟フッ素ホース 32×41 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 32×41 カット

    八興
    18,980税込20,878
    1巻(1m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6265材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)32外径(Φmm)41ホース長さ(m)1
  • 柔軟フッ素ホース 32×41 20m 八興

    柔軟フッ素ホース 32×41 20m

    八興
    299,800税込329,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0307材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)13長さ(m)20内径(Φmm)32外径(Φmm)41
  • 柔軟フッ素ホース 25×33 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 25×33 カット

    八興
    11,980税込13,178
    1巻(1m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番814-6264材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)25外径(Φmm)33ホース長さ(m)1
  • 柔軟フッ素ホース 25×33 20m 八興

    柔軟フッ素ホース 25×33 20m

    八興
    239,800税込263,780
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番731-0293材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)9.2長さ(m)20内径(Φmm)25外径(Φmm)33
  • 柔軟フッ素ホース 12×18 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 12×18 カット

    八興
    4,698税込5,168
    1巻(1m)
    10日以内出荷
    トラスコ品番814-6261材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)12外径(Φmm)18ホース長さ(m)1
  • ホース継手 50Φ用 八興

    ホース継手 50Φ用

    八興(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • ホース継手 38Φ用 八興

    ホース継手 38Φ用

    八興
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • ホース継手 32Φ用 八興

    ホース継手 32Φ用

    八興
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • プレッシャーホース 75×92 20m 八興

    プレッシャーホース 75×92 20m

    八興
    139,800税込153,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0421材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)56クリアブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)75最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)外径(Φmm)92使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • プレッシャーホース 63×80 20m 八興

    プレッシャーホース 63×80 20m

    八興
    149,800税込164,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0412材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)48クリアブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)63最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)外径(Φmm)80使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • プレッシャーホース 50×62 40m 八興

    プレッシャーホース 50×62 40m

    八興
    169,800税込186,780
    1巻(40m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-7090材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)53.2クリアブルー長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(60℃)外径(Φmm)62使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • バイチャック (充填用) 八興

    バイチャック (充填用)

    八興
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6214全長(mm)360質量(g)230
  • ニューフレックス専用金具 8.5X12.5Φ用XR3/8オネジ 八興

    ニューフレックス専用金具 8.5X12.5Φ用XR3/8オネジ

    八興
    959税込1,055
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番814-6280質量(g)80使用流体空気適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
  • ニューフレックス専用金具 8.5X12.5Φ用XG3/8メネジ 八興

    ニューフレックス専用金具 8.5X12.5Φ用XG3/8メネジ

    八興
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番814-6276質量(g)80使用流体空気適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
  • ニューフレックス専用金具 8.5X12.5Φ用XG1/4メネジ 八興

    ニューフレックス専用金具 8.5X12.5Φ用XG1/4メネジ

    八興
    3,500税込3,850
    1個
    19日以内出荷
    トラスコ品番814-6278質量(g)75使用流体空気適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
  • ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XR1/4オネジ 八興

    ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XR1/4オネジ

    八興
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6279質量(g)45使用流体空気適合ホースサイズ(mm)6.5×10