八興

八興のページです。八興は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、その他などの商品を提供しています。現在180件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 八興
所在地〒173-0004 東京都板橋区板橋1-42-18ユニティフォーラム5F
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ 八興シリコンチューブ八興(6件のレビュー)
839税込923
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10半透明使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム使用温度範囲-60~200℃適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
ゴムエアーホース  カット 八興ゴムエアーホース カット八興(5件のレビュー)
499税込549
1巻(1m)ほか
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
耐油プレッシャーホース  カット 八興耐油プレッシャーホース カット八興(8件のレビュー)
379税込417
1巻(1m)
当日出荷
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ブルー透明材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)1使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
ウレタンホースジョイント 八興ウレタンホースジョイント八興(22件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ウレタンホース用のジョイントです。
形状ホースジョイント
スーパー柔軟フッ素ホース 八興スーパー柔軟フッ素ホース八興(9件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
保護スプリングライト 八興保護スプリングライト八興(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ニューフレックス 八興ニューフレックス八興(6件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管特性耐寒/耐圧/柔軟性オレンジ材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)使用流体空気
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興(7件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から7日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
ソフトニューフレックス 八興ソフトニューフレックス八興(12件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
フッ素ゴムチューブ 八興フッ素ゴムチューブ八興(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1m)
当日出荷
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム使用温度範囲-20~200℃使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
耐油ゴムホース 八興耐油ゴムホース八興(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
カップリング   オネジ ソケットタイプ 八興カップリング オネジ ソケットタイプ八興(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケットタイプソケット
軟質ポリエチレン管 八興軟質ポリエチレン管八興(2件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ 八興ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ八興(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム適合流体空気適合ねじR1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番814-6222全長(mm)57.5質量(g)103
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
カップリング   オネジ プラグタイプ 八興カップリング オネジ プラグタイプ八興
199税込219
1個
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグタイププラグ
ワンタッチカプラー R3/8オネジ 八興ワンタッチカプラー R3/8オネジ八興(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム適合流体空気適合ねじR3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番814-6225全長(mm)57.5質量(g)103
カップリング  ホース用 ソケットタイプ 八興カップリング ホース用 ソケットタイプ八興(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット質量(g)110
プレッシャーホース 八興プレッシャーホース八興(5件のレビュー)
219税込241特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性クリアブルー材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
スーパー柔軟フッ素ホース 八興スーパー柔軟フッ素ホース八興
4,698税込5,168
1巻(1m)
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~1.0材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー八興(1件のレビュー)
499税込549
1個(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体適合流体インクRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラー メネジ 八興ワンタッチカプラー メネジ八興(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式
ゴムエアーホース 9Φ 20m 八興ゴムエアーホース 9Φ 20m八興
13,980税込15,378
1巻(20m)
当日出荷
内径(Φmm)9.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)外径(Φmm)16.5長さ(m)20トラスコ品番814-6259質量(kg)4.4使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
カップリング  Rc1/8メネジ 八興カップリング Rc1/8メネジ八興(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
適合流体空気
ソルベントホース 八興ソルベントホース八興(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
テトロンブレードホース 八興テトロンブレードホース八興(1件のレビュー)
279税込307
1カット
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)1
KYチューブ 八興KYチューブ八興
669税込736
1本
14日以内出荷
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマーナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
専用継手(真鍮) 八興専用継手(真鍮)八興
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様シート形状/おすシート球面材質真鍮ニッケルメッキタイプメネジ(固定)RoHS指令(10物質対応)対応
フローホース(排水用) 八興フローホース(排水用)八興(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
スチームホース 八興スチームホース八興
26,181税込28,799
1巻
当日出荷
蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
用途スチームの圧送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)0.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~120℃使用流体スチーム
ゴムホース 八興ゴムホース八興
5,708税込6,279
1巻(10m)
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~60℃使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
積層チューブ専用継手 八興積層チューブ専用継手八興
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
カップリング   Rc1/4メネジ 八興カップリング Rc1/4メネジ八興
199税込219
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズRc1/4
カップリング   G1/4メネジ 八興カップリング G1/4メネジ八興
199税込219
1個
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴムねじサイズG1/4最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番814-6233全長(mm)32質量(g)22
カップリング   ホース用 プラグタイプ 八興カップリング ホース用 プラグタイプ八興(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ
KYサンフーズ 6×11 10m 八興KYサンフーズ 6×11 10m八興
5,198税込5,718
1巻(10m)
当日出荷
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性トラスコ品番814-6297材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)0.65ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)11使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 八興KYサンフーズ八興(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻(10m)
当日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。長さ(m)10ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
スーパー柔軟ソフトチューブ 八興スーパー柔軟ソフトチューブ八興(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(1m)ほか
7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 グリーン調達:ROHS指令に対応。 専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック八興
859税込945
1個(1m)ほか
7日以内出荷
UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー適合流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングホース ESP カット 八興スプリングホース ESP カット八興(4件のレビュー)
429税込472
1巻(1m)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性