カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八興
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 八興
- 5ページ目
5ページ目: 八興のすべての商品

KYサンフーズ 9×15 10m
八興¥7,698税込¥8,4681巻(10m)5日以内出荷トラスコ品番814-6301材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)1.1色ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)15使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 8×13.5 カット
八興¥799税込¥8791巻(1m)4日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6300材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)8規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)13.5許容曲げ半径(20℃)(mm)60使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 50×62 カット
八興¥8,598税込¥9,4581巻(1m)当日出荷から翌々日出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6296材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)1色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)50規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)62許容曲げ半径(20℃)(mm)400使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 50×62 50m
八興¥399,800税込¥439,7801巻(50m)3日以内出荷トラスコ品番731-0285材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)50色ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)62使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 38×48 カット
八興¥5,298税込¥5,8281巻(1m)翌々日出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6295材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)38規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)48許容曲げ半径(20℃)(mm)265使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 38×48 50m
八興¥239,800税込¥263,7801巻(50m)3日以内出荷トラスコ品番731-0277材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)32色ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)48使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 32×41 カット
八興¥3,998税込¥4,3981巻(1m)6日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6294材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)32規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)41許容曲げ半径(20℃)(mm)225使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 32×41 50m
八興¥199,800税込¥219,7801巻(50m)3日以内出荷トラスコ品番731-0269材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)25.5色ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)41使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 25×33 カット
八興¥2,998税込¥3,2981巻(1m)6日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6293材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)25規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.5(20℃)/0.3(65℃)外径(Φmm)33許容曲げ半径(20℃)(mm)175使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 19×26 カット
八興¥1,698税込¥1,8681巻(1m)6日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6292材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)19規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)26許容曲げ半径(20℃)(mm)135使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 15×22 カット
八興¥1,498税込¥1,6481巻(1m)5日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6291材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)15規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)22許容曲げ半径(20℃)(mm)105使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 10×16 10m
八興¥7,898税込¥8,6881巻(10m)6日以内出荷トラスコ品番814-6288材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)1.2色ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興¥92,980~税込¥102,278~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)
八興¥159,800~税込¥175,780~1巻(20m)翌々日出荷から7日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
ぬきボタルゲージ (測定・減圧用)
八興¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷タイヤ空気圧の測定・減圧ができます。 目盛が大きくΦ80mmです。 光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。 ボタン式で手元での微調整(減圧)ができます。
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興¥6,998~税込¥7,698~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興¥64,980~税込¥71,478~1巻当日出荷から翌々日出荷積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。使用温度範囲-20~70℃全長(m)20使用圧力(MPa)0~1適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ)
八興¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール