5ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
279件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【カット品】サンフーズ 6×11mm E-SF-6シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 6×11mm E-SF-6シリーズ八興
359税込395
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】サンフーズ 38×50mm E-SF-38シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 38×50mm E-SF-38シリーズ八興
3,330税込3,663
1本
5日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】サンフーズ 32×41mm E-SF-32シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 32×41mm E-SF-32シリーズ八興
2,550税込2,805
1本
5日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】サンフーズ 19×26mm E-SF-19シリーズ 八興【カット品】サンフーズ 19×26mm E-SF-19シリーズ八興
1,200税込1,320
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】KYチューブ 8×12mm E-KYT-8シリーズ 八興【カット品】KYチューブ 8×12mm E-KYT-8シリーズ八興
469税込516
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
【カット品】KYチューブ 4×6mm E-KYT-4シリーズ 八興【カット品】KYチューブ 4×6mm E-KYT-4シリーズ八興
229税込252
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
【カット品】KYチューブ 3×5mm E-KYT-3シリーズ 八興【カット品】KYチューブ 3×5mm E-KYT-3シリーズ八興
179税込197
1本
5日以内出荷
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
【カット品】KYチューブ 2×4mm E-KYT-2シリーズ 八興【カット品】KYチューブ 2×4mm E-KYT-2シリーズ八興
159税込175
1本
5日以内出荷
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
【カット品】KYソフトブレード 50×63mm E-OHB-50シリーズ 八興【カット品】KYソフトブレード 50×63mm E-OHB-50シリーズ八興
7,380税込8,118
1本
5日以内出荷
安心安全:可塑剤を含まない低臭気素材のため、お酒に可塑剤の溶出が無く安心して使えます。 耐アルコール性:エチルアルコール96%を流してもホースは硬化しないので長寿命です。 柔軟性:KYサンフーズと比較してホースが扱いやすく、柔軟性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】KYソフトブレード 38×49mm E-OHB-38シリーズ 八興【カット品】KYソフトブレード 38×49mm E-OHB-38シリーズ八興
4,550税込5,005
1本
5日以内出荷
安心安全:可塑剤を含まない低臭気素材のため、お酒に可塑剤の溶出が無く安心して使えます。 耐アルコール性:エチルアルコール96%を流してもホースは硬化しないので長寿命です。 柔軟性:KYサンフーズと比較してホースが扱いやすく、柔軟性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】KYソフトブレード 25×33mm E-OHB-25シリーズ 八興【カット品】KYソフトブレード 25×33mm E-OHB-25シリーズ八興
2,130税込2,343
1本
5日以内出荷
安心安全:可塑剤を含まない低臭気素材のため、お酒に可塑剤の溶出が無く安心して使えます。 耐アルコール性:エチルアルコール96%を流してもホースは硬化しないので長寿命です。 柔軟性:KYサンフーズと比較してホースが扱いやすく、柔軟性に優れます。 食品衛生法適合。
【カット品】KYサンフーズ 9×15mm E-KYS-9シリーズ 八興【カット品】KYサンフーズ 9×15mm E-KYS-9シリーズ八興
649税込714
1本
5日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
【カット品】KYサンフーズ 6×11mm E-KYS-6シリーズ 八興【カット品】KYサンフーズ 6×11mm E-KYS-6シリーズ八興
449税込494
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
【カット品】KYサンフーズ 50×62mm E-KYS-50シリーズ 八興【カット品】KYサンフーズ 50×62mm E-KYS-50シリーズ八興
6,800税込7,480
1本
5日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
【カット品】KYサンフーズ 32×41mm E-KYS-32シリーズ 八興【カット品】KYサンフーズ 32×41mm E-KYS-32シリーズ八興
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
【カット品】KYサンフーズ 15×22mm E-KYS-15シリーズ 八興【カット品】KYサンフーズ 15×22mm E-KYS-15シリーズ八興
1,120税込1,232
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
【カット品】KYサンフーズ 12×18mm E-KYS-12シリーズ 八興【カット品】KYサンフーズ 12×18mm E-KYS-12シリーズ八興
769税込846
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ八興
259税込285
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 4×9mm E-TB-4シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 4×9mm E-TB-4シリーズ八興
149税込164
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】プレッシャーホース 38×48mm E-TB-38シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 38×48mm E-TB-38シリーズ八興
1,510税込1,661
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
【カット品】プレッシャーホース 21.5×29mm E-TB-21.5シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 21.5×29mm E-TB-21.5シリーズ八興
629税込692
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
【カット品】スプリングホース 50×62mm E-SP-50シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 50×62mm E-SP-50シリーズ八興
3,300税込3,630
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】スプリングホース 32×41mm E-SP-32シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 32×41mm E-SP-32シリーズ八興
1,550税込1,705
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ八興
629税込692
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
【カット品】スプリングホース 12×18mm E-SP-12シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 12×18mm E-SP-12シリーズ八興
469税込516
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
【カット品】スプリングホース 10×16mm E-SP-10シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 10×16mm E-SP-10シリーズ八興
399税込439
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
プレッシャーホース Φ25X50m 八興プレッシャーホース Φ25X50m八興
33,980税込37,378
1巻
翌日出荷
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1226材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)25使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャーホース Φ15X100m 八興プレッシャーホース Φ15X100m八興
39,980税込43,978
1巻
翌日出荷
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1228材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)15使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャーホース Φ12X100m 八興プレッシャーホース Φ12X100m八興
27,980税込30,778
1巻
翌日出荷
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1227材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)12使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
食品用ホース E-SF-9×15-20 八興食品用ホース E-SF-9×15-20八興
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2755材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)15内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
食品用ホース E-SF-8×13.5-20 八興食品用ホース E-SF-8×13.5-20八興
9,999税込10,999
1巻
翌々日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2754材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)50以上外径(mm)13.5内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
食品用ホース E-SF-6×11-20 八興食品用ホース E-SF-6×11-20八興
7,999税込8,799
1巻
翌々日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2753材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)35以上外径(mm)11内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SUPER柔軟フッ素スプリング 八興SUPER柔軟フッ素スプリング八興
349,800税込384,780
1巻(20m)
7日以内出荷
耐薬品性抜群:内層が4フッ化系樹脂(ETFE)の為、優れた耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 バキュームOK:スプリング構造だから、バキューム(吸い込み)も使用可能です。 優れた曲げ性:スプリング構造だから、つぶれにくく、曲げ保形性に優れています。 錆にくい:スプリング線は錆にくいステンレス線を採用。 非塩ビ:非塩ビ材質を採用しています。
使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)20℃:-0.1~0.3、80℃:-0.1~0.15
タイヤゲージ (測定用)二輪車用 八興タイヤゲージ (測定用)二輪車用八興
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。測定範囲(kPa)30~600最小目盛(kPa)10材質真鍮ラバー摘要二輪車用質量(g)390寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)555×42×110
タイヤゲージ (測定用)乗用車用 八興タイヤゲージ (測定用)乗用車用八興
22,980税込25,278
1台
当日出荷
タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
用途タイヤの空気圧の測定に。測定範囲(kPa)30~600最小目盛(kPa)10材質真鍮ラバー摘要乗用車用質量(g)410寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)608×42×110
KYコイル 八興KYコイル八興
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
補強コイルも非塩ビを使用したホースです。つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューブ(吸込み)にも使用可能です。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/バキューム/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1255
エイトロックS 八興エイトロックS八興
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ねじ径R1・3/4トラスコ品番814-6218材質SUS304(本体、リング、ナット) POM(スリーブ)形状エイトロック質量(g)650ねじの種類R適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)32×41
カップリング   3/8ホース用 八興カップリング 3/8ホース用八興
199税込219
1個
翌々日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)取り付け形状ホース取付用トラスコ品番814-6242質量(g)27
カップリング  1/4ホース用 八興カップリング 1/4ホース用八興
219税込241
1個
翌々日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管。材質鋼鉄(クロームメッキ)適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグトラスコ品番814-6227全長(mm)58.0質量(g)25適合ホースサイズ1/4ホース用
カップリング 1/2ホース用 八興カップリング 1/2ホース用八興
279税込307
1個
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)取り付け形状ホース取付用トラスコ品番814-6250質量(g)46