2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。 材質(内層/外層)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6 使用流体空気 特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管 特性耐寒/耐圧/柔軟性 オレンジ 材質(内層/外層)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 使用流体空気
1巻
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ