内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
常用圧力(MPa)1.0
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲(℃)-20~60
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)1
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~60℃
内径(Φmm)15.9
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)25
長さ(m)20
トラスコ品番814-6256
質量(kg)9.6
1巻(20m)
¥19,999
税込¥21,999
5日以内出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21.0
トラスコ品番814-6255
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
質量(kg)8
長さ(m)20
1巻(20m)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
材質耐油性NBR配合ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)1.0
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
内径(Φmm)9.5
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)16.5
長さ(m)20
トラスコ品番814-6259
質量(kg)4.4
1巻(20m)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
内径(Φmm)6.3
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)13
長さ(m)20
トラスコ品番814-6257
質量(kg)3.5
内径(Φmm)7.9
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
外径(Φmm)15
長さ(m)20
トラスコ品番814-6258
質量(kg)4.2
1巻(20m)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
用途スチームの圧送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)0.5
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~120℃
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。
全長(m)1
色黒
使用圧力(MPa)0
材質フッ素ゴム
使用温度範囲-20~200℃
適合流体キシレン、硫酸、塩水など
特性耐熱、耐油、耐薬剤
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。
全長(m)10
色半透明
使用圧力(MPa)0
材質シリコンゴム
使用温度範囲-60~200℃
適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
質量(g)110
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム
取り付け形状ホース取付用
トラスコ品番814-6238
質量(g)93
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム
取り付け形状ホース取付用
トラスコ品番814-6253
質量(g)105
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム
取り付け形状ホース取付用
トラスコ品番814-6246
質量(g)93
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)14.5
色黒
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番814-6392
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
使用流体空気
特性耐圧/柔軟性/気密性
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥399
税込¥439
当日出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管。
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番814-6230
全長(mm)67.5
質量(g)93
適合ホースサイズ1/4ホース用
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)12.5
色黒
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番814-6390
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
使用流体空気
特性耐圧/柔軟性/気密性
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管
材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
全長(mm)75
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)16.5
色黒
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番814-6394
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
使用流体空気
特性耐圧/柔軟性/気密性
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
関連キーワード