内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
常用圧力(MPa)1.0
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲(℃)-20~60
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
色ブルー透明
材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
ホース長さ(m)1
使用流体薬品、油、水、粉体、エアー
特性耐油
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
長さ(m)1
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
色クリアブルー
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。
軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
長さ(m)10
色グリーン透明
使用温度範囲(℃)0~60
特性耐油
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
ホース長さ(m)1
使用圧力(MPa)0~ 1.0
材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-20 ~ 80
使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体
耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
特性耐溶剤、耐薬品
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。
長さ(m)10
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
材質(補強材)ポリエステル繊維
補強糸により耐圧力が優れています。
サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)20
色透明
仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
用途スチームの圧送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)0.5
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~120℃
材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂
色クリアブルー
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~50
使用流体空気/水/油/薬品
材質(スプリング)硬鋼線
特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。
耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。
食品衛生法適合。
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。
内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維
色シルバー
使用温度範囲(℃)-20~80
適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。
つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。
ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。
色調ナチュラル
材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ
使用温度範囲(℃)0~70
使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。
耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。
食品衛生法適合。
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
長さ(m)20
用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。
印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。
適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1229
材質本体:軟質ポリ塩化ビニル
長さ(m)50
内径(Φmm)19
使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
長さ(m)1
使用圧力(MPa)-0.1~0.3
使用温度範囲(℃)-20~80
対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
材質(スプリング)ステンレス(SUS304)
材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
材質(外層)ウレタン系エラストマー
特性耐溶剤、耐薬品
使用流体空気/水/油/薬品
材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂
色クリアブルー
特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
使用温度範囲(℃)0~50
材質(スプリング)硬鋼線
材質真鍮
形状ニップル
種類ホース継手
使用圧力1MPa
使用流体空気・水
流体温度(℃)0~70
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。
再利用可能なエコロジー製品です。
材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM
適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
関連キーワード
1
2
3
次へ