内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
常用圧力(MPa)1.0
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲(℃)-20~60
蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
用途スチームの圧送用。
長さ(m)10
使用圧力(MPa)0.5
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲-20~120℃
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。
軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
関連キーワード