10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 使用流体空気、水、作動油他
1個
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。 材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 取り付け形状オネジ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用流体空気 材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 取り付け形状オネジ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております 使用流体空気 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲-20~80 最高圧力使用(MPa)1.5
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 トラスコ品番857-8102 材質ステンレス(SUS304) 取り付け形状おねじ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)7.5 使用流体空気、水、作動油他 耐圧力(MPa)10 相手側取付サイズR3/8
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

形状ストレート ねじの種類(めねじ・おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングニップルソケット
形状ストレート ねじの種類(めねじ・おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番855-8576 形状ワンプッシュソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
649 税込714
当日出荷

ヤマトエンジニアリングBSBM 1/4オネジ プラグ
材質真鍮 サイズR1/4”オネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグプラグ カップリング金型用カップリング プラグ形状オネジプラグ
1個
299 税込329
3日以内出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) 20型プラグ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番855-8575 形状20型プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
当日出荷