カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(563)
  • SMC(266)
  • 椿本チエイン(121)
  • 三菱(46)
  • ホンダ(40)
  • ヤマダコーポレーション(40)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 永田製作所(29)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(24)
  • 三木プーリ(22)
  • NASTA(ナスタ)(19)
  • エスコ(14)
  • ステルスマウント(13)
  • マキシンコー(10)
  • 未来工業(9)
  • ニッサン(9)
  • オザック精工(8)
  • フルーク(FLUKE)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lk2」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK22R-SN ヤマトエンジニアリング

    ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK22R-SN

    ヤマトエンジニアリング
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
    トラスコ品番252-4926材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気相手側取付サイズΦ6.5×Φ10ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応相手側チューブサイズ(mm)6.5×10
  • ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK23R-SN ヤマトエンジニアリング

    ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK23R-SN

    ヤマトエンジニアリング
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
    トラスコ品番254-8639材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気相手側取付サイズΦ8.5×Φ12.5ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応相手側チューブサイズ(mm)8.5×12.5
  • BLK-SAスリーブガードワンプッシュ ヤマトエンジニアリング

    BLK-SAスリーブガードワンプッシュ

    ヤマトエンジニアリング
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
    用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
  • ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(ホース用) ヤマトエンジニアリング

    ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(ホース用)

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
    材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(おねじ) ヤマトエンジニアリング

    ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(おねじ)

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
    材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(めねじ) ヤマトエンジニアリング

    ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(めねじ)

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
    材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応