20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 適合チューブPL、PN、TA、TP 材質(Oリング)EPDM 負圧性能(kPa)-99.975
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブPL、PN、TA、TP 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 最高使用圧力(MPa)0.4 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃ 最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1袋(5個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ユニオンエルボ 質量(g)50 適合チューブ外径(Φmm)16 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 有効断面積(mm2)97.5 寸法L1(mm)34.9 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)28 寸法W(mm)28 使用流体空気、水 最小内径(Φmm)13 寸法P1(mm)12.9 寸法L8(mm)48.7 チューブ挿入長さF(mm)27 寸法L12(mm)50.8
1個
579 税込637
当日出荷

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
1袋(5個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状90°ユニオンエルボ 質量(g)9 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 有効断面積(mm2)20 寸法L1(mm)20.6 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)15 寸法W(mm)14.5 使用流体空気、水 最小内径(Φmm)7 適合チューブ外径(inch)5/16 寸法L8(mm)27.9 チューブ挿入長さF(mm)16 寸法L12(mm)9.3
1個
309 税込340
翌々日出荷

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ブランチユニオンエルボ 質量(g)14 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 寸法L1(mm)28.2 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)14.6 寸法L2(mm)19.6 寸法W(mm)14.6 寸法L3(mm)35.5 使用流体空気、水 寸法L4(mm)26.9 寸法P3(mm)16.4 寸法P4(mm)14.2 チューブ挿入長さF(mm)16 寸法L11(mm)28.8
1個
429 税込472
当日出荷

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ブランチユニオンエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
1個(1個)ほか
239 税込263
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)